Menu

Seitenschneider mit tauchisoliertem Griff, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Drucken
Seitenschneider mit poliertem Kopf und schlanker Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.
Vorteile/Ausführungen
  • hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten
  • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
  • sauberer Schnitt auch an den Schneidenspitzen

Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Griff mit Kunststoff überzogen

DIN 5749


Downloads

Für Sie interessant

Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Griff, Forum | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Griff, Forum

Forum Professional Solutions | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Seitenschneider mit poliertem oder verchromtem Kopf und schlanker Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.

Seitenschneider H.Basic | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Seitenschneider H.Basic

H.Basic | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Seitenschneider aus hochwertigem Material für eine lange Standzeit und hohe Präzision der Schneiden bei harter Beanspruchung. Zum Schneiden von harten und weichen Drähte, Kabeln sowie Pianodrähten.

Seitenschneider mit tauchisoliertem Griff, Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Seitenschneider mit tauchisoliertem Griff, Knipex

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Seitenschneider mit poliertem Kopf und schlanker Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.

Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Griff, Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Griff, Knipex

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Seitenschneider mit poliertem oder verchromtem Kopf und schlanker Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.

Seitenschneider mit tauchisoliertem Griff, für Kunststoff | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
Seitenschneider mit tauchisoliertem Griff, für Kunststoff

Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Seitenschneider mit poliertem Kopf, zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei. Mit gerader, 45° oder 85° abgewinkelter Schneide.

VDE-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Griff, Forum | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
VDE-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Griff, Forum

Forum Professional Solutions | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider

Seitenschneider mit verchromtem Kopf, für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken