VDE-Kabelschneider mit tauchisoliertem Griff

von KNIPEX®   |   mehr Kabelbearbeitung

Drucken
Produktdetails
Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln auch mit Kunststoff- oder Hartgummimantel. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 Volt
Vorteile/Ausführungen
  • besonders kraftsparend durch optimierte Übersetzung und Doppelhebel
  • hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung
  • isoliert nach IEC DIN EN 60 900 bis 1.000 Volt

Material
  • Messerkopf aus Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet und angelassen
  • Griffschenkel aus isoliertem Aluminiumrohr
  • Kopf poliert

VDEGS1000 V


Downloads

Für Sie interessant

Kabelschneider mit tauchisoliertem Griff | Kabelbearbeitung
angesehen
Kabelschneider mit tauchisoliertem Griff

KNIPEX® | Kabelbearbeitung

Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln auch mit Kunststoff- oder Hartgummimantel.

Kabelschneider mit 2K-Griff | Kabelbearbeitung
angesehen
Kabelschneider mit 2K-Griff

KNIPEX® | Kabelbearbeitung

Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln auch mit Kunststoff- oder Hartgummimantel.

Kabelschneider mit 2K- und Teleskopgriff | Kabelbearbeitung
angesehen
Kabelschneider mit 2K- und Teleskopgriff

KNIPEX® | Kabelbearbeitung

Schwere Ratschenmechanik für einen leichten, glatten Schnitt ohne Verquetschen. Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumdrähten auch mit Kunststoff- oder Hartgummimantel sowie für Kabel mit Bandeisenbewehrung.

Schneidwerkzeug KT8 | Kabelbearbeitung
angesehen
Schneidwerkzeug KT8

Weidmüller | Kabelbearbeitung

Die spezielle Schneidegeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von  ein- und mehrdrähtigen Alu- und Kupferkabel.

Kabelschneider CT | Kabelbearbeitung
angesehen
Kabelschneider CT

Elpress | Kabelbearbeitung

Für Kupfer- und Aluminium-Leiter sowie legierte/Schutzisolierte Freileiter.

Kabelschneider HKS | Kabelbearbeitung
angesehen
Kabelschneider HKS

Elpress | Kabelbearbeitung

Für Kupfer- und Aluminium-Leiter sowie legierte/Schutzisolierte Freileiter.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen