Menu

Abmantelungswerkzeug

von Knipex   |   mehr Kabelbearbeitung

Drucken
Zum Abmanteln von Rundkabeln mit besonders großen Durchmessern. Entfernt sämtliche Isolationsschichten.
Einsatzbereich
  • für Rundkabel-Ø ab 25 mm

Vorteile/Ausführungen
  • Schnitttiefe einstellbar bis 5 mm
  • geeignet für Umfangs- und Längsschnitte
  • auswechselbarer Klinge

Material
  • Körper aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Koaxialkabel-Entmantler | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Koaxialkabel-Entmantler

Knipex | Kabelbearbeitung

Für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang.

Rundkabel-Entmantler No. 12 | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Entmantler No. 12

Jokari | Kabelbearbeitung

Entmantler mit festen Messern zum Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Abzweig- und Verteilerdosen.

Universal-Abmantelungswerkzeug | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Universal-Abmantelungswerkzeug

Knipex | Kabelbearbeitung

Schnelles und präzises Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel, Datenkabel und Koaxial-Kabel.

Rundkabel-Entmantler | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Entmantler

Jokari | Kabelbearbeitung

Für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet. Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm².

Rundkabel-Entmantler PC-Strip | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Entmantler PC-Strip

Jokari | Kabelbearbeitung

Entmantler mit festen Messern für alle gängigen PVC-isolierten Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z. B. IBM Typ 1; 2 etc.).

Rundkabel-Stripper No. 13 Green Line® | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Stripper No. 13 Green Line®

Weicon | Kabelbearbeitung

Nachhaltiger Entmanteler mit ergonomischer Form für schwer zugängliche Stellen, sowie Hohlwand- und Verteilerdosen geeignet.

Rundkabelstripper Coax No.2 Green Line® | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabelstripper Coax No.2 Green Line®

Weicon | Kabelbearbeitung

Entmanteler aus der nachhaltigen Serie Green Line® für stufenweises Abisolieren von Koaxialkabel, Antennen- und Übertragungskabel.

Abisolierwerkzeug Profi Starter Set Green Line®, 4-teilig | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abisolierwerkzeug Profi Starter Set Green Line®, 4-teilig

Weicon | Kabelbearbeitung

Nachhaltige Abisolierwerkzeuge für Handwerker in den Bereichen Elektro und Heizung. Eignet sich auch für den Heim- und Hobbybereich.

Rundkabel-Entmantler, für Rechts- und Linkshänder | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Entmantler, für Rechts- und Linkshänder

Jokari | Kabelbearbeitung

Mit festen Messern. Zur Abmantelung der äußeren Isolierung und anschließenden Abisoliermöglichkeit für die Einzellitze durch den wechselbaren Anschlag.

Abmantelwerkzeug AM für Rundkabel | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abmantelwerkzeug AM für Rundkabel

Weidmüller | Kabelbearbeitung

Abmantelwerkzeug für PVC-Rundkabel mit schwenkbarem Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte.

Koaxialkabel-Entmantler CST | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Koaxialkabel-Entmantler CST

Weidmüller | Kabelbearbeitung

Abmantelwerkzeug, Koaxial- und runde Datenleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken