Peddinghaus | Profilstahlscheren, Lochstanzen
Massive Lochstanze mit hydraulischem Antrieb und großer Ausladung.
Klauke | Profilstahlscheren, Lochstanzen
Lochstanze mit hoher Flexibilität durch einen drehbaren Kopf und ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches und ermüdungsfreies Arbeiten.
Peddinghaus | Profilstahlscheren, Lochstanzen
Massive Lochstanze mit hydraulischem Antrieb und großer Ausladung.
Peddinghaus | Profilstahlscheren, Lochstanzen
Massive Lochstanze mit hydraulischem Antrieb und großer Ausladung.
Peddinghaus | Profilstahlscheren, Lochstanzen
Massive Lochstanze mit hydraulischem Antrieb und großer Ausladung.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Mit hydraulischen Lochstanzen lassen sich runde, quadratische oder rechteckige Löcher in dünnwandige Materialien sauber und exakt stanzen. Das Werkstück bleibt gratfrei und wird nicht deformiert.
Lochstanzen sind geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtbleche und Kunststoffe. Wird präzise Genauigkeit bei der Bearbeitung von Blechen verlangt, werden professionelle Lochstanzen mit Ausklinker und Profilstahlschere verwendet. Sie sind optimal für den Einsatz in komplexen Bearbeitungssystemen für Stahlbauprofile.
Der Einsatz von Stempel- und Matrizenformen ermöglicht es, Produkte mit komplexen Formen in kurzer Zeit in großen Stückzahlen herzustellen. Je nach Anwendungsbereich kommen folgende Formen zum Einsatz:
rund
Langloch
vierkant
Schlüsselloch
Langloch-Winkelstahl
Eckabrund/Drehriegel
Für die Berechnung des Schneidspiels im Verhältnis zur Materialstärke werden folgende Richtwerte empfohlen:
Materialstärke 4,0 mm à Schneidspiel 0,2 mm
Materialstärke 4–9 mm à Schneidspiel 0,7 mm
Materialstärke 9–14 mm à Schneidspiel 1,2 mm
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!