Menu

Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB

von Metabo   |   mehr Hobel, Hobelmaschinen

Drucken
Wiederanlaufschutz, leiser Induktionsmotor.
Vorteile/Ausführungen
  • einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
  • leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
  • stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Dickentisch aus massivem abriebfestem Grauguss
  • bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
  • Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
  • Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
  • Drehmomentstarker Drehstrommotor

Technische Daten
  •  Drehzahl
0–6.500 min-1
  •  Messerwelle-Ø
63 mm
  •  Anzahl der Messer
2
  •  Vorschubgeschwindigkeit
5 m/min
  •  Spannabnahme
0–3 mm
  •  Gewicht
71 kg

Lieferumfang
  • eingebaute Einwegwendehobelmesser
  • kurzer, schwenkbarere Fügeanschlag
  • Spanauswurfhaube
  • Schiebestock
  • Absaugstutzen

Downloads