Schnellspannbohrfutter, für Bohrmaschinen SUPRA

mehr in Bohrfutter, Gewindeschneidapparate | mehr von

Schnellspannbohrfutter, für Bohrmaschinen SUPRA

Mehr in Bohrfutter, Gewindeschneidapparate | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schlagbohrfestes, schlüsselloses Schnellspann-Bohrfutter für handgeführte Bohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen mit Aufnahmegewinde und B-Konus-Aufnahme.
Vorteile/Ausführungen
  • selbsttätige Nachspannung
  • Erhaltung der Spannkraft auch bei hartem Einsatz
Anwendungen/Hinweise
  • Aufnahme B16* verkürzt um 2,5 mm
  • Aufnahme B18* verkürzt um 7 mm
  • Aufnahme B10** + B12** schwere Industrieausführung

Für Sie interessant


Zubehör
MK-Kegeldorn | Werkzeugaufnahmen

mehr von Forum Professional Solutions Zubehör

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Maschinen mit Morsekegel.

Detailansicht

Schnellspannbohrfutter, leichte Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend. Überwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.

Detailansicht

Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.

Detailansicht

Schnellspannbohrfutter, schlagbohrfest | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

Mit Spannkraftsicherung, schlüsselloses Bohrfutter, selbstspannend. Speziell für Schlagbohrmaschinen.

Detailansicht

Schnellspannbohrfutter SBF-plus | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

mehr von Albrecht | mehr Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

Vorteilhaft bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich.

Detailansicht

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter SPIRO | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

mehr von Roehm | mehr Bohrfutter, Gewindeschneidapparate

Durch die dauernd selbständige Nachspannung besonders für hohe Drehzahlen auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten geeignet.

Detailansicht