Menu

Schraubendreher-Einsatz 1/2", kurz, für Innensechskant, Gedore

von Gedore   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende, Stiftsicherung und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.
Vorteile/Ausführungen
  • griffige Kreuzrändelung

Technische Daten
  • Länge
60 mm

Material
  • GEDORE Vanadium-Stahl, matt verchromt
  • Spitze manganphosphatiert

DIN 3124ISO 2725-1


Downloads

Für Sie interessant

Kardangelenk 1/2", Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Kardangelenk 1/2", Gedore

Gedore Dazu passt

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Hebel-Umschaltknarre 1/2", Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Hebel-Umschaltknarre 1/2", Gedore

Gedore Dazu passt

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Steckschlüssel, Steckeinsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Steckschlüssel-Satz 1/2", Sechskant, 28-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/2", Sechskant, 28-teilig

Gedore Das könnte Sie auch interessieren

Satz mit robuster Hebel-Umschaltknarre im blauen Stahlblechkasten.

Steckschlüssel, Steckeinsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 18-teilig, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 18-teilig, Forum

Gedore Das könnte Sie auch interessieren

Satz in langer Ausführung in blauer Stahlblechkassette.

Steckschlüssel, Steckeinsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Quergriff, mit Gleitstück 1/2", Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Quergriff, mit Gleitstück 1/2", Gedore

Gedore Das könnte Sie auch interessieren

Matt satinierter T-Griff mit Gleitstück für die Handbetätigung.

Steckschlüssel, Steckeinsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Steckschlüssel-Satz 1/2", mit langen Einsätzen, 28-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/2", mit langen Einsätzen, 28-teilig

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Steckschlüssel-Satz mit robuster Hebel-Umschaltknarre im blauen Kunststoffkasten.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, Sechskant, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, Sechskant, Forum

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, Sechskant, Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, Sechskant, Gedore

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

VDE-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Sechskant | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Sechskant

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss für die Handbetätigung, mit Kunststoff überzogen, schutzisoliert bis 1.000 V.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" lang, Sechskant, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" lang, Sechskant, Forum

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang, Zwölfkant, UD-Profil | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang, Zwölfkant, UD-Profil

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Zwölfkant, UD-Profil | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Zwölfkant, UD-Profil

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken