Steckschlüssel-Satz 1/4", 38-tlg.

mehr in Steckschlüssel, Steckeinsätze | mehr von

Steckschlüssel-Satz 1/4", 38-tlg.

Mehr in Steckschlüssel, Steckeinsätze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
In klappbaren Kunststoffkasten.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben
Lieferumfang
Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze
  • Sechskant SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
  • Innensechskant SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm
  • Schlitz SW 4,5 / 6,5 / 8 mm
  • Kreuzschlitz PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
  • Torx® mit Sicherungsstift TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  • 1 Hebelumschaltknarre
  • 1 Kardangelenk
  • 1 Bithalter
  • 1 Vierkant-Griff
  • 1 Vierkant-Verbindungsteil
  • 1 Verlängerung 55 mm

SchraubenkopfSchraubenkopfSchraubenkopfSchraubenkopfSchraubenkopf


Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
Bit-Sortiment Sicherheitsprofile, 75-tlg. | Bits, Bithalter

mehr von Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Verschiedene Bits für den universellen Einsatz, in praktischer Kunststoff-Klappbox.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Tool-Check inkl. Stecknüsse mit Bithalter, Bit-Ratsche und Handgriff, 39-tlg. | Bits, Bithalter

mehr von Wera Das könnte Sie auch interessieren

Bits in verschiedenen Ausführung, im kompakten Bit-Klapphalter mit Farbkennzeichnung.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Haustechniker-Satz, 25-tlg. | Bits, Bithalter

mehr von Wera Das könnte Sie auch interessieren

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 25 wichtigesten Schraubenwerkzeugen für Sanitär- und Heizungsbereich.

Detailansicht

Steckschlüssel-Satz 1/4", 16-tlg. | Steckschlüssel, Steckeinsätze

mehr von GEDORE | mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlagfeste Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.

Detailansicht

Steckschlüssel-Satz 1/4", 17-tlg. | Steckschlüssel, Steckeinsätze

mehr von GEDORE | mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlagfeste Kunststoffkassette mit PUR-Einlage und UnitDrive®-Profil.

Detailansicht

Steckschlüssel-Satz 1/4", 19-tlg. | Steckschlüssel, Steckeinsätze

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

In stabiler Kunststoffkassette für eine lange Lebensdauer.

Detailansicht