Menu

Steckschlüssel-Satz 1/4", 40-teilig

von Gedore   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Innenvielzahnschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben

Lieferumfang
  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze
    – Sechskant SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
    – Innensechskant SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8
    – Innenvielzahn XZN 5 / 6 /8
    – Schlitz 4 / 6,5
    – Kreuzschlitz PH 1 / 2
    – Kreuzschlitz PZ 1 / 2 / 3
    – Torx® TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  • Hebel-Umschaltknarre
  • Kardangelenk
  • Bithalter
  • Schraubendreher-Griff
  • Kombihaltewerkzeug
  • Verlängerung 97 mm
  • Maschinen-Adapter 1/4" Außenvierkant / 1/4" Außensechskant
  • Kunststoffkassette

Unit-Drive-Profil (Außen-Vielzahn)InnensechskantInnen-VielzahnSchlitzKreuzschlitz (Phillips)Kreuzschlitz (Pozidriv)Innen-Torx®


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Haustechniker-Werkzeugsortiment, 25-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Haustechniker-Werkzeugsortiment, 25-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugset mit den 25 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Arbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich.

Steckschlüssel-Einsatz-Satz 1/4", Belt A Deep 1, für Außensechskantschrauben und -muttern, 9-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz-Satz 1/4", Belt A Deep 1, für Außensechskantschrauben und -muttern, 9-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Einsatz-Satz in langer Ausführung für tiefliegende Verschraubungen geeignet. Der Satz wird mit einem robusten Textilgurt mit Haltefunktion geliefert, welche eine einfache Befestigung an Wänden und Werkstattwagen ermöglicht.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 16-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 16-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.

Steckschlüssel-Satz 1/4", Sechskant, 16-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", Sechskant, 16-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 17-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 17-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlagfeste Kunststoffkassette mit PUR-Einlage und UnitDrive®-Profil.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 19-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 19-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Garnitur in stabilem Kunststoffkasten mit abnehmbarem Deckel, ideal für Werkstattwagen.

Steckschlüssel-Satz FT 1/4", 5-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz FT 1/4", 5-teilig

Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlüsselsortiment mit Dauermagnet in praktischer Gürteltasche.

Steckschlüssel-Satz 1/4", inkl. langer Einsätze, 37-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", inkl. langer Einsätze, 37-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlüsselsatz für Außen- und Innensechskantschrauben, Kreuzschlitzschrauben und Torx®-Schrauben. Das Sortiment wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Steckschlüssel-Satz 1/4", H.Basic, mit Umschaltratsche, 50-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", H.Basic, mit Umschaltratsche, 50-teilig

H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Universeller Satz mit gängigen Einsätzen im stabilen Kunststoffkoffer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken