Menu

Schaltschrank-Schlüssel, Elektrobereiche

von Forum Professional Solutions   |   mehr Schraubenschlüssel

Drucken
Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen.
Vorteile/Ausführungen
  • Öse für Befestigungsmöglichkeit
  • Innenvierkant 5/6/8/9 mm
  • Doppelbart 3–5 mm
  • Doppelbit Schlitz SW 7 mm, Kreuzschlitz PH 2
  • 1/4"-Bitaufnahme, magnetisch
  • Flaschenöffner

Material
  • Zinkdruckguss

Innen-VierkantAußen-DreikantDoppelbartKreuzschlitz (Phillips)Schlitz


Downloads

Für Sie interessant

Schaltschrank-Schlüssel | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Schaltschrank-Schlüssel

Knipex | Schraubenschlüssel

Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen.

Schaltschrank-Schlüssel Universal, 9-teilig, Knipex | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Schaltschrank-Schlüssel Universal, 9-teilig, Knipex

Knipex | Schraubenschlüssel

Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen.

Schaltschrank-Schlüssel Universal, 9-teilig | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Schaltschrank-Schlüssel Universal, 9-teilig

PB Swiss Tools | Schraubenschlüssel

Universal-Schaltschrankschlüss mit Bithalter und 2 PrecisionBits C6 für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile uvm.

Schaltschrank-Schlüssel, Baubereiche | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Schaltschrank-Schlüssel, Baubereiche

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen.

Universal-Schaltschrank-Schlüssel mit Adapter | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Universal-Schaltschrank-Schlüssel mit Adapter

Schraubenschlüssel

Universal-Schlüssel für Schaltschränke, auch als Ventilschlüssel für Heizkörper geeignet.

Schaltschrank-Schlüssel mit Adapter, Profi-Key | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Schaltschrank-Schlüssel mit Adapter, Profi-Key

Schraubenschlüssel

Heizkörper Ventilschlüssel.

Schaltschrankschlüssel Master | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Schaltschrankschlüssel Master

Schraubenschlüssel

Schaltschrankschlüssel mit drehbaren Profilen und Karabinerhaken an der Kette.

Schaltschrank-Schlüssel Maker | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Schaltschrank-Schlüssel Maker

Schraubenschlüssel

Zum schnellen, unkomplizierten Abmanteln aller gängigen Kabeltypen ohne Beschränkung der Abmantelungslänge.

Multifunktionsschlüssel TwinKey® | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Multifunktionsschlüssel TwinKey®

Knipex | Schraubenschlüssel

8-strahliger Multifunktionsschlüssel für die Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Zwei Kreuzschlüssel sind mit einem Magneten platzsparend ve...

Schaltschrankschlüssel-Stift, in Kugelschreiberform | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Schaltschrankschlüssel-Stift, in Kugelschreiberform

Knipex | Schraubenschlüssel

Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken