Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Universal-Schaltschrank-Schlüssel mit Adapter

mehr in Schraubenschlüssel | mehr von

Universal-Schaltschrank-Schlüssel mit Adapter

Mehr in Schraubenschlüssel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Auch als Ventilschlüssel für Heizkörper einsetzbar.
Technische Daten
  • Außenvierkant 5/6/7/8 mm
  • Außendreikant 9 mm
  • Doppelbart 3–5 mm
  • Doppelbit Schlitz SW 1 x 7 mm, Kreuzschlitz PH 2
  • mit Kunststoffadapter 1/4"
Material
  • Zinkdruckguss

SchlitzKreuzschlitz / PhillipsAußen-VierkantAußen-DreikantInnen-Vierkant


Für Sie interessant


mehr von KNIPEX® | mehr Schraubenschlüssel

Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen, Abs...


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Schraubenschlüssel

Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen, Abs...


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Schraubenschlüssel

Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen, Abs...


mehr Schraubenschlüssel

Schaltschrankschlüssel mit drehbaren Profilen und Karabinerhaken an der Kette.


mehr Schraubenschlüssel

Zum schnellen, unkomplizierten Abmanteln aller gängigen Kabeltypen ohne Beschränkung der Abmantelungslänge.