VDE-Drehmoment-Schraubendreher slimTorqueVario®

von Wiha   |   mehr Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drucken
Produktdetails
Stufenlos einstellbarer Drehmoment über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Vorteile/Ausführungen
  • Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts
  • optimal angepasste Griffgröße an den Drehmomentbereich
  • spannungsisoliert bis 1.000 V.

Anwendungen/Hinweise
  • ausschließlich in Kombination mit einem slimTorque®-VDE-Bithalter verwendbar
  • DIN EN ISO 6789

Technische Daten
  • Toleranz ±6 %

Material
  • Mehrkomponentengriff, schutzisoliert (AGR-Siegel für ergonomisches Griffkonzept)

Lieferumfang
  • Einstellwerkzeug Torque-Setter®
  • slimTorque®-VDE-Bithalter für 6 mm slimBits
  • Kunststoffbox
  • inkl. Werksprüfprotokoll

VDE1000 VGeprüfte SicherheitRückführbares Werks-Zertifikat


Norm
  • DIN 6789
  • ISO 6789

Downloads

Für Sie interessant

Drehmoment-Indikator 300 TX | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmoment-Indikator 300 TX

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Nicht veränderbarer, manipulationsgeschützer Drehmoment-Schraubendreher für Innen-Torx®-Schrauben mit schlanker 4 mm Sechskantklinge. Besonders geeignet für schwer zugängliche Schrauben.

Drehmomentschrauber mit Schnellwechselfutter | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmomentschrauber mit Schnellwechselfutter

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Einstellbarer Kraftform®-Dremomentschrauber mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, für präzises und sicheres Arbeiten besonders im Bereich Elektronik und Apparatebau.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
VDE-Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmoment-VDE-Handhalter isoliert bis 1.000 V. Für vielfältige Anwendungen dank des schnellen Wechselklingen-Systems.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher, mit Quergriff TorqueVario®-S T electric | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
VDE-Drehmoment-Schraubendreher, mit Quergriff TorqueVario®-S T electric

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Variabel einstellbarer Drehmoment mit Quergriff für müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Drehmomentschrauber Typ 756 | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmomentschrauber Typ 756

GEDORE | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Zur Betätigung von 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 C 6,3. Die automatische Durchrutschmechanik schließt das Überziehen der Werte aus. Es kann sofort weiter gearbeitet werden.

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skala | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skala

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Stufenlos einstellbares Drehmoment über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter®. Zum kontrollierten Verschrauben in Kombination mit einer Wechselklinge beim vorgegebenen Drehmoment.

 Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher iTorque® | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher iTorque®

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Schraubendreher mit digitaler Anzeige zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

 Elektromechanischer Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Elektromechanischer Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC

STAHLWILLE® | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Elektronisches Drehmomentwerkzeug mit mechanischer Auslösung, für feinstufiges Arbeiten bei einem Arbeitswinkel von lediglich 4,5°. Ideal bei schwer zugänglichen Arbeiten.

Drehmoment-Schraubendreher-Satz, 27-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmoment-Schraubendreher-Satz, 27-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Zwei variable Drehmoment-Handhalter, in stabiler schwarzer Kunststoffbox, ergonomisch für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und hohe Drehmomentübertragung.

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 13-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 13-teilig

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Werkzeug-Set zum kontrollierten Verschrauben durch variabel einstellbaren Drehmoment.

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S electric, 18-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S electric, 18-teilig

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

VDE-Werkzeug-Satz mit slimBits, zum kontrollierten Verschrauben durch variabel einstellbarem Drehmoment und gleichzeitiger Sicherheit bei elektrischen Arbeiten.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform®, extra slim 1, 15-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform®, extra slim 1, 15-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

VDE-Werkzeug-Satz VDE 15 Torque, zum kontrollierten Verschrauben durch variabel einstellbarem Drehmoment und gleichzeitiger Sicherheit bei elektrischen Arbeiten.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen