Menu

Drehmoment-Indikator 300 Torx-Plus®

von Wera   |   mehr Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drucken
Drehmoment-Schraubendreher mit mit schlanker Black-Point-Spitze, auf 4-mm überdrehter Sechskantklinge, besonders geeignet für schwer zugängliche Schrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • Auslösegenauigkeit ±10 %
  • fest eingestelltes, manipulationsgeschütztes Drehmoment
  • hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts
  • unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben

Material
  • Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch

Innen-Torx®Innen-Torx® bei DrehmomentschlüsselRückführbares Werks-Zertifikat


Downloads

Für Sie interessant

Drehmomentschrauber, variabel, mit Schnellwechselfutter | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschrauber, variabel, mit Schnellwechselfutter

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Einstellbarer Kraftform®-Drehmomentschrauber mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter für präzises und sicheres Arbeiten. Besonders geeignet im Bereich Elektronik und Apparatebau.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
VDE-Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmoment-VDE-Handhalter isoliert bis 1.000 V. Für vielfältige Anwendungen dank des schnellen Wechselklingen-Systems.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher slimTorqueVario® | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
VDE-Drehmoment-Schraubendreher slimTorqueVario®

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Stufenlos über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter einstellbares Drehmoment. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher, mit Quergriff TorqueVario®-S T electric | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
VDE-Drehmoment-Schraubendreher, mit Quergriff TorqueVario®-S T electric

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Variabel einstellbares Drehmoment, mit Quergriff für müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Drehmomentschrauber Typ 756 | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschrauber Typ 756

Gedore | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Zur Betätigung von 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 C 6,3. Die automatische Durchrutschmechanik schließt das Überziehen der Werte aus. Es kann sofort weiter gearbeitet werden.

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skala | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skala

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Stufenlos über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter® einstellbares Drehmoment. Zum kontrollierten Verschrauben in Kombination mit einer Wechselklinge beim vorgegebenen Drehmoment.

Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher iTorque® | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher iTorque®

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Schraubendreher mit digitaler Anzeige zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Elektromechanischer Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Elektromechanischer Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC

Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Elektronisches Drehmomentwerkzeug mit mechanischer Auslösung für feinstufiges Arbeiten bei einem Arbeitswinkel von lediglich 4,5°. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Aktion
Drehmoment-Schraubendreher-Satz, 27-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher-Satz, 27-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Zwei variabel einstellbare Drehmoment-Handhalter, in stabiler schwarzer Kunststoffbox, ergonomisch für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und hohe Drehmomentübertragung.

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 13-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 13-teilig

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Werkzeug-Set zum kontrollierten Verschrauben durch variabel einstellbares Drehmoment im Bereich 0,8–5,0 Nm.

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S electric, 18-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S electric, 18-teilig

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

VDE-Werkzeug-Satz mit slimBits, zum kontrollierten Verschrauben durch variabel einstellbares Drehmoment und gleichzeitige Sicherheit bei elektrischen Arbeiten.

Aktion
Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform®, Kompakt 60 Tourque, 17-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform®, Kompakt 60 Tourque, 17-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Einstellbarer Drehmomentschraubendreher mit Mehrkomponentigem Griff für ergonomische Verschraubungen in Metall und Blech, in praktischer Falttasche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken