Bit-Sortiment, Red Bull Racing, Tool-Check PLUS, 39-tlg.

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Produktdetails
Ultra kompakte Red Bull Racing Werkzeugkombination aus gesenkgeschmiedetem Vollstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • Bit-Klapphalter in Red Bull Racing Design
  • Kraftform-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten
  • Bit-Ratsche für schwer zugängliche Stellen
  • Schnellwechselfutter für blitzschnelles Bit wechseln im Akku-Schrauber

Lieferumfang
  • 1 Bit-Ratsche
  • 1 Handhalter
  • 1 Rapidaptor-Bithalter
  • 1 Adapter 1/4"
  • 5 Bits für Innensechskantschrauben SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
  • 7 Bits für Außensechskantschrauben SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
  • 6 Bits für Torx®-Schrauben TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
  • 5 Bits für Torx®-Schrauben mit Sicherungsstift TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30
  • 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 1 / PH 2 / PH 3
  • 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
  • 1 Bit für Schlitzschrauben 5,5 mm

Aufnahme Innensechskant 1/4"Innen-SechskantAußen-SechskantAußen-VierkantAußen-TorxInnen-Torx mit StiftKreuzschlitz/PhillipsKreuzschlitz/PozidrivSchlitz


Downloads

Für Sie interessant

Bit-Sortiment, 29-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit-Sortiment, 29-teilig

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Bit-Sortiment in Kunststoff-Klappbox mit Gürtelclip und Sichtfenster. Die Farbkennzeichnung erleichtert die Zuordnung.

T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-tlg.

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-tlg.

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-tlg.

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-tlg.

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-tlg.

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal zum Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-tlg.

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Aktion
Magazin-Bithalter LiftUp, 14-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter LiftUp, 14-tlg.

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Schraubendreher mit integriertem Bit-Magazin mit den gängigsten Bits, in Doppelbit-Ausführung in einem Werkzeug.

Aktion
Magazin-Bithalter Stubby, 8-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter Stubby, 8-tlg.

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit hoher Kraftübertragung und integrierten Doppelbits für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform®, Kompakt 27 RA, 6-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter Kraftform®, Kompakt 27 RA, 6-tlg.

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mehrkomponenten-Handhalter mit integriertem Bit-Magazin und Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Magazin-Bithalter Kraftform®, Kompakt 28, 6-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter Kraftform®, Kompakt 28, 6-tlg.

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mehrkomponenten-Handhalter mit integriertem Bit-Magazin und Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Magazin-Bithalter Kraftform®, Kompakt 20, 7-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter Kraftform®, Kompakt 20, 7-tlg.

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mehrkomponenten-Handhalter mit integriertem Bit-Magazin und Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen