Menu

TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-teilig

von Wiha   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.
Einsatzbereich
  • alle Arten von Schrauben
  • Impact- und Schlagschrauber

Vorteile/Ausführungen
  • lediglich die Schraubenform ist ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit
  • verlängerte Torsionszone zum Abfedern von Drehmomentspitzen
  • 120 x höhere Lebensdauer gegenüber Wiha-Standardbits

Lieferumfang
  • je 1 TY-Bit
    – Kreuzschlitz PH 2
    – Kreuzschlitz PZ 1 / 2
    – Torx®-Schrauben TX 10 / 15 / 20 / 25
  • magnetischer Bithalter
  • Kunststoffbox BitBuddy

Kreuzschlitz (Phillips)Kreuzschlitz (Pozidriv)Innen-Torx®


Downloads

Für Sie interessant

T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal zum Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Magazin-Bithalter LiftUp, 14-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter LiftUp, 14-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Schraubendreher mit integriertem Bit-Magazin mit den gängigsten Bits in Doppelbit-Ausführung in einem Werkzeug.

Magazin-Bithalter Stubby, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Stubby, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit hoher Kraftübertragung und integrierten Doppelbits für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform, Magazin RA 1, Stubby, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Magazin RA 1, Stubby, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit Ratschenfunktion und hoher Kraftübertragung, integriertes Bit-Magazin für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 27 RA, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 27 RA, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Handhalter mit integriertem Bit-Magazin und Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 28, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 28, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mehrkomponenten-Handhalter mit Bajonettklinge und integriertem Bit-Magazin, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 20, 7-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 20, 7-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mehrkomponenten-Handhalter mit Bajonettklinge und integriertem Bit-Magazin mit zähharten Bits, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken