Menu

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torisionsbereich

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Torsionszone zur perfekten Abfederung auftretender Drehmomentspitzen
  • hohe Zähigkeit verringert den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • universell einsetzbar

DIN 3126Aufnahme Innensechskant 1/4"Innen-Torx®


Downloads

Für Sie interessant

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit-Handhalter, mit Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit-Handhalter, mit Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Handhalter mit Abrollschutz und Dauermagnet. Zur Aufnahme von 1/4"-Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torsionsbereich, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torsionsbereich, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben H-Plus VermoBit TX | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben H-Plus VermoBit TX

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, diamantbeschichtet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, diamantbeschichtet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Stainless | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Stainless

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Haltefunktion, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Haltefunktion, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/1, 25 mm, Haltefunktion | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/1, 25 mm, Haltefunktion

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/4, 50 mm, Haltefunktion | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/4, 50 mm, Haltefunktion

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Haltefunktion, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Haltefunktion, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für TORXplus®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für TORXplus®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken