Menu

Schleifpapier 618, Sparrolle

von 3M   |   mehr Schleifmittel flexibel

Drucken
Schleifpapier speziell zur Oberflächenvorbereitung und zum Finishen aller Lack- und Kunststoffschliffe.
Einsatzbereich
  • Schwingschleifmaschinen
  • Handschleifen
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • aggressiver Schnitt mit feinem Finish
  • hohe Lebensdauer, speziell bei feiner Körnung

Material
  • hochflexibles A-Papier
  • offene Siliciumcarbid-Streuung
  • staubabweisende FreCut™-Beschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Wandhalter für Sparrollen | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Wandhalter für Sparrollen

Dazu passt

Zur Aufnahme von Sparrollen mit 50 m Länge und maximaler Rollenbreite 50 mm.

Schleifpapier, Sparrolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifpapier, Sparrolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Robustes Schleifpapier mit Anti-Haft-Beschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen.

Abverkauf
Finishingpapier, Sparrolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Finishingpapier, Sparrolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Flexibles, leimgebundenes Schleifpapier sehr gut geeignet zum Finishen bei Holz, Farbe und Lack.

Schleifleinen, Sparolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifleinen, Sparolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Leinen mit Gewebeunterlage für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung.

Schleifvlies-Rolle, Forum | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifvlies-Rolle, Forum

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Vliesrolle Scotch-Brite™ Clean and Finish, CF-RL | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Vliesrolle Scotch-Brite™ Clean and Finish, CF-RL

3M | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Vliesrolle Scotch-Brite™ Cut and Polish, CP-RL | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Vliesrolle Scotch-Brite™ Cut and Polish, CP-RL

3M | Schleifmittel flexibel

Robustes und dichtes Vliesgewebe zum Reinigen und Polieren von Metalloberflächen mit gleichmäßigem Schleifergebnis.

Vliesrolle Scotch Brite™ Clean and Finish, CF-SR, vorperforiert | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Vliesrolle Scotch Brite™ Clean and Finish, CF-SR, vorperforiert

3M | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle, vorperforierte Handpads lassen sich einfach von Hand abtrennen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken