Menu

Fiberscheibe Cubitron™ II 982C, für Stahl

von 3M   |   mehr Schleifmittel flexibel

Drucken
Schleifprozess bis zu 30 % schneller und 4-fach höhere Standzeit. Extreme Abtragsleistung bei guter Rautiefe/-struktur.
Einsatzbereich
  • Kohlenstoffstahl, Baustahl
  • Schleifen, Entgraten, Anfasen, Bearbeitung von Schweißnähten
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • weniger Scheibenwechsel
  • kühler Schliff

Material
  • Keramikkorn
  • zerreißfester Vulkanfiber-Träger

Downloads

Für Sie interessant

Schleifblatt für Schleiffinger | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifblatt für Schleiffinger

Fein | Schleifmittel flexibel

Schleifblatt mit Klettschnellbefestigung.

Scotch Brite™ Klett-Vlies-Schleifscheibe GB-DH | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Scotch Brite™ Klett-Vlies-Schleifscheibe GB-DH

3M | Schleifmittel flexibel

Abtrag von Schweißnähten und -punkten, Oberflächenreinigung, Verrunden, Entgraten. Verwendung mit entsprechendem 3M™ Stützteller.

Schleifblatt, ungelocht | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifblatt, ungelocht

Fein | Schleifmittel flexibel

Ungelochtes Schleifblatt mit Klettschnellbefestigung für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen.

Schleifblatt-Set | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifblatt-Set

Fein | Schleifmittel flexibel

Gelochtes Schleifblatt-Set mit Klettbefestigung in vier verschiedenen Körnungen für nahezu alle Materialien.

Klettschleifscheibe Hookit™ 255P | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Klettschleifscheibe Hookit™ 255P

3M | Schleifmittel flexibel

Kletthaftende, robuste Papierschleifscheibe mit hoher Standzeit für gängige Schleifarbeiten.

Klettschleifscheibe gelocht, für Holz / Metall, Ø 125 mm | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Klettschleifscheibe gelocht, für Holz / Metall, Ø 125 mm

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Kletthaftende, robuste Schleifscheibe mit hoher Standzeit für den Einsatz in der Holzbearbeitung.

Klettschleifscheibe gelocht, für Holz / Metall, Ø 150 mm | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Klettschleifscheibe gelocht, für Holz / Metall, Ø 150 mm

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Kletthaftende, robuste Schleifscheibe mit hoher Standzeit für den Einsatz in der Holzbearbeitung.

Klettschleifscheibe gelocht, für Lack, Ø 125 mm | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Klettschleifscheibe gelocht, für Lack, Ø 125 mm

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Kletthaftende, robuste Schleifscheibe mit hoher Standzeit, speziell entwickelt zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachtelmassen.

Klettschleifscheibe gelocht, für Lack, Ø 150 mm | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Klettschleifscheibe gelocht, für Lack, Ø 150 mm

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Kletthaftende, robuste Schleifscheibe mit hoher Standzeit, speziell entwickelt zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachtelmassen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken