Menu

Schleifpapier, Sparrolle

von Forum Professional Solutions   |   mehr Schleifmittel flexibel

Drucken
Robustes Schleifpapier mit Anti-Haft-Beschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen.
Einsatzbereich
  • harzreiche und weiche Hölzer
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Abschliffleistung, gute Standzeit

Material
  • offene Korund-Streuung, kunstharzgebunden
  • Papierunterlage

Downloads

Für Sie interessant

Wandhalter für Sparrollen | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Wandhalter für Sparrollen

Dazu passt

Zur Aufnahme von Sparrollen mit 50 m Länge und maximaler Rollenbreite 50 mm.

Abverkauf
Finishingpapier, Sparrolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Finishingpapier, Sparrolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Flexibles, leimgebundenes Schleifpapier sehr gut geeignet zum Finishen bei Holz, Farbe und Lack.

Schleifpapier 618, Sparrolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifpapier 618, Sparrolle

3M | Schleifmittel flexibel

Schleifpapier speziell zur Oberflächenvorbereitung und zum Finishen aller Lack- und Kunststoffschliffe.

Schleifleinen, Sparolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifleinen, Sparolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Leinen mit Gewebeunterlage für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung.

Schleifvlies-Rolle CF-RL, 3M | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifvlies-Rolle CF-RL, 3M

3M | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Schleifvlies-Rolle, Forum | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifvlies-Rolle, Forum

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Schleifvlies-Rolle CP-RL, 3M | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifvlies-Rolle CP-RL, 3M

3M | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Schleifvlies-Rolle Scotch Brite™, perforiert, abreißbar | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifvlies-Rolle Scotch Brite™, perforiert, abreißbar

3M | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Schleifpad-Sparrolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifpad-Sparrolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Abreißbare Sparrolle mit sehr guter Kornhaftung, die selbst beim Knicken keine Körner verliert. Sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken