Menu

Bimetall-Lochsäge, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Sägeblätter, Lochsägen

Drucken
Zum präzisen Sägen von Rundlöchern in verschiedensten Werkstoffen ab 2 mm Stärke. Zur Verwendung mit tragbaren Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen.
Technische Daten
  • Schnitttiefe 35 mm

HSS Bi-Metall


Downloads

Für Sie interessant

Aufnahmeschaft für Lochsägen, Forum | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Aufnahmeschaft für Lochsägen, Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer für Bimetall-Lochsägen.

Ersatz-Zentrierbohrer für Lochsägen, Forum | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Ersatz-Zentrierbohrer für Lochsägen, Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Zum Bohren von Zentrierlöchern in Stahlblech und dickeren Materialien. Passend zu allen Forum Aufnahmeschäften.

SDS-Aufnahmeschaft für Lochsägen | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
SDS-Aufnahmeschaft für Lochsägen

Forum Professional Solutions Zubehör

Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer für Bimetall-Lochsägen.

Sägeblätter, Lochsägen
Das könnte Sie auch interessieren
Bimetall-Lochsägensatz, 10-teilig, Forum | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsägensatz, 10-teilig, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Zusammenstellung der gängigsten Bimetall-Lochsägen für Maschinenbau-, Sanitär- und Elektroinstallationsindustrie.

Sägeblätter, Lochsägen
Das könnte Sie auch interessieren
Bimetall-Lochsägensatz, 11-teilig, Forum | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsägensatz, 11-teilig, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Zusammenstellung der gängigsten Bimetall-Lochsägen für Maschinenbau-, Sanitär- und Elektroinstallationsindustrie.

Sägeblätter, Lochsägen
Das könnte Sie auch interessieren
Bimetall-Lochsägensatz, 12-teilig, Forum | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsägensatz, 12-teilig, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Zusammenstellung der gängigsten Bimetall-Lochsägen für Maschinenbau-, Sanitär- und Elektroinstallationsindustrie.

Sägeblätter, Lochsägen
Das könnte Sie auch interessieren
Bimetall-Lochsägensatz, 15-teilig, Forum | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsägensatz, 15-teilig, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Zusammenstellung der gängigsten Bimetall-Lochsägen für Maschinenbau-, Sanitär- und Elektroinstallationsindustrie.

Bimetall-Lochsäge, Bahco | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsäge, Bahco

Bahco | Sägeblätter, Lochsägen

Zum präzisen Sägen von Rundlöchern in verschiedensten Werkstoffen ab 2 mm Stärke. Zur Verwendung mit tragbaren Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen.

Bimetall-Lochsäge, Bosch | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsäge, Bosch

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Bi-Metall-Lochsäge für glatte Schnitte in verschiedenen Materialien.

Bimetall-Lochsäge Progressor, BOSCH | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsäge Progressor, BOSCH

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Langlebige Lochsäge für Holz und Metall mit Power-Change-Plus Aufnahme.

Lochsäge mit Randsenker | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Lochsäge mit Randsenker

Sägeblätter, Lochsägen

Zum präzisen Sägen von Rundlöchern in verschiedensten Werkstoffen wenn sie mit einem Randsenker verwendet wird.

HM-Lochsäge | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Lochsäge

Forum Professional Solutions | Sägeblätter, Lochsägen

Mehrfach nachschleifbare Lochsäge für verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken