Menu

Wir liefern, was Sie brauchen -
aber diese Seite existiert leider nicht.

Nutzen Sie bitte die Navigation oder die Suche, um die gewünschten Inhalte schnell zu finden. Sollten Sie auch über diese Wege nicht fündig werden, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter.


Im Trend
UV-Schutz von SC Johnson
Professioneller UV-Schutz für die Haut
UV-Schutz von SC Johnson
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
Erhöhen die Effizienz!
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
Armacell-Rohrisolierungen
Effizient isolieren
Armacell-Rohrisolierungen

Unsere Bestseller
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.

Batterie, ALKALINE, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, ALKALINE, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch.

Schneckengewindeschelle W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle W1

Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewinde-Schlauchschelle aus Stahl W1 (DIN 3017), Chrom VI-frei verzinkt und dickschichtpassiviert, zur sicheren, schnellen und lösbaren Einbindung von verschiedensten Schläuchen und Armaturen für verschiedenste Medien.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken