Nivelliergerät AN 24 Set

mehr in Wasserwaagen, Nivelliergeräte | mehr von

Nivelliergerät AN 24 Set

Mehr in Wasserwaagen, Nivelliergeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Automatische luftgedämpfte Baunivelliere mit unterschiedlichen Vergrößerungen und Genauigkeiten.Die einfache und sichere Handhabung dieses Bau-Nivelliergerätes garantiert im Einsatz auf der Baustelle exakte Messergebnisse.
Einsatzbereich
• Erd,- Beton,- Estrich- und Maurerarbeiten
Technische Daten
  • Vergrößerung
24 x
  • Objektivöffnung
34 mm
  • Teilung
0-400 gon
  • Bild
aufrecht
  • kürzeste Zielweite
0,8 m
  • Kompensator
luftgedämpft
Lieferumfang
  • Nivelliergerät im Schutzbehälter
  • Alustativ 1,00 - 1,65 m
  • Teleskop-Nivellierlatte 1,20 - 5,00 m, E-Teilung

Für Sie interessant


Nivelliergerät AN 32 Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

mehr von Theis | mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Luftgedämpftes automatisches Ingenieur-Nivellier mit 32-facher Vergrößerung. Die solide Verarbeitung und die hochwertige Optik garantieren präzi...

Detailansicht

Linienlaser GLL 3-80 P – Set und Kurbelstativ BS 150 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

mehr von Bosch | mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Selbstnivellierend, sehr präzise und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite.

Detailansicht

Optisches Nivelliergerät GOL 26 D Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

mehr von Bosch | mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Lichtstarkes Objektiv, hohe Präzision, endlose Grad- und Winkeleinstellung.

Detailansicht

Rotationslaser Proton S Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

mehr von Sola® Messwerkzeuge | mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatische Nivellierung im 1-Achs-Neigungsbetrieb bis zu einem Winkel von 30° (mit Neigungskeil NK1).

Detailansicht

Vollautomatischer Rotationslaser Set<BR>TOPCON RL-H4C | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

mehr von Nestle | mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Ein Horizontal-Automat mit manueller Neigung +/- 5° in einer Achse mit eingebauten Stativanschlüssen. Vollautomatischer Rotationslaser mit sicht...

Detailansicht