Menu

Messzeugsatz, 8-teilig

von Helios Preisser   |   mehr Messzeug-Sätze

Drucken
8-teilige Grundausstattung zum Messen von verschiedenen Bereichen.
Lieferumfang
  • Taschenmessschieber analog, Messbereich 0–150 mm, Ablesung 1/128", Skalenteilung 0,05 mm
  • Bügelmessschraube, HM-Messflächen, Messbereich 0–25 mm, Skalenteilung 0,01 mm
  • Stahlmaßstab biegsam, rostfrei, Messbereich 0–200 mm, Teilung mm/mm, 13 x 0,5 mm
  • Haarwinkel gehärtet, DIN 875/00, 100 x 70 mm
  • Haarlineal gehärtet und geschliffen, DIN 874/00, 100 mm
  • Reißnadel Hartmetall bestückt, Sechskantgriff, mit Ansteckclip, 180 mm
  • Radienschablone aus Spezialstahl, 17 Blatt, konkav und konvex, Messbereich 1–7 mm
  • Gewindeschablone kombiniert metrisches ISO- und Whitworthgewinde, 48 Blatt, Steigung 0,4–7/4–62
  • Holzetui

INOXVerpackung


Downloads

Für Sie interessant

Werkstattwagen, Montagerollen
Das könnte Sie auch interessieren
Werkzeugmodul S'n'S, Messtechnik | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Messtechnik

Das könnte Sie auch interessieren

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Aktion
Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Messschieber, metrisch/Zoll, mit Feststellschraube oder Momentverstellung | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messschieber, metrisch/Zoll, mit Feststellschraube oder Momentverstellung

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Winkelmesser, Anschlagwinkel
Das könnte Sie auch interessieren
Schlosserwinkel ohne Anschlag | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Schlosserwinkel ohne Anschlag

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Winkelmesser für Stahlbau- und Schlosserarbeiten, zur Anwendung in Werkstätten oder vor Ort auf der Baustelle.

Präzisions-Messzeugsatz, 5-teilig | Messzeug-Sätze
angesehen
Gekauft
Präzisions-Messzeugsatz, 5-teilig

Forum Professional Solutions | Messzeug-Sätze

Für Kontrollzwecke im Werkzeugbau und in der Fertigung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken