Menu

Rauheitsmessgerät Surftest SJ-210

von Mitutoyo   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Zur einfachen stationären und mobilen Rauheitsmessung von Werkstückoberflächen mit einfacher und intuitiver Menüführung auf dem 2,4"-TFT-Farbdisplay.
Vorteile/Ausführungen
  • Kufentastsystem mit benutzerfreundlicher und intuitiver Menüführung
  • tragbares System zur fertigungsnahen Messung
  • Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für hervorragende Ablesbarkeit
  • unterstützt viele Normen wie DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS sowie benutzerdefinierte Bedingungen
  • verschiedene Vorschübe erweitern das Einsatzspektrum
  • Berechnungsergebnisse, bewertete Profile, BAC-Kurve und ADC-Kurve können angezeigt werden
  • bedienbar über Tasten an der Front und unter der aufschiebbaren Abdeckung
  • Anschluss für Fußschalter

Anwendungen/Hinweise
  • Geräte mit der Endung -11D für folgende Sprachen umschaltbar: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht)
  • Geräte mit der Endung -13D für folgende Sprachen umschaltbar: Japanisch, Englisch, Russisch, Slowenisch, Rumänisch, Bulgarisch, Finnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch

Technische Daten
  • Tastsystem Messkraft
0,75 mN
  • Tastspitzenwinkel
60°
  • Tastspitzenradius
2 µm
  • Messgeschwindigkeit
0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
  • Radius Gleitkufe
40 mm
  • LCD-Bildschirm farbig
6 cm / 2,4"

Lieferumfang
  • Vorschubeinheit inkl. Verlängerungskabel (1 m)
  • Tastkopf mit Gleitkufe
  • Kalibriernormal (Ra 3,00 µm) mit Vorrichtung
  • Netzteil, Netzkabel
  • Bedienungsanleitung und Kurzanleitung
  • Transporttasche

CEUSBDigimaticRS-232


Downloads

Für Sie interessant

Granitmessständer | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Granitmessständer

Mitutoyo Zubehör von

Granitständer mit Magnetadapter für SJ-Geräte.

Oberflächenmessgerät Surftest SJ-310 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Oberflächenmessgerät Surftest SJ-310

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Zur einfachen stationären und mobilen Rauheitsmessung von Werkstückoberflächen, mit Touchscreen und integriertem Drucker. Das farbige 5,7 " Display macht ein einfaches Navigieren und Einstellen von Messbedingungen, Ergebnissen & Grafiken möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken