Menu

HM-Reißnadel, Kugelschreiberform, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Drucken
Reißnadel im Metallgehäuse mit versenkbarer Spitze zur Verringerung des Verletzungsrisikos.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgehäuse mit Clip und unverlierbarer Nadel
  • versenkbare Spitze zur Vermeidung von Verletzungen
  • verstellbare Reißnadelmine, nachschleifbar bis 12 mm

Material
  • Hartmetallspitze

Downloads

Für Sie interessant

Reißnadel, Ersatz für Reißnadel Kugelschreiberform | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Reißnadel, Ersatz für Reißnadel Kugelschreiberform

Forum Professional Solutions Zubehör

Ersatzspitze zum einfachen Anreißen von Werkstücken.

Reißnadel, gerade | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Reißnadel, gerade

Forum Professional Solutions | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Eingeschraubter, kodierter Griff mit gerader Spitze.

Reißnadel, gebogen | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Reißnadel, gebogen

Forum Professional Solutions | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Eingeschraubter, kodierter Griff mit einer geraden und einer um 90° gebogenen Spitze.

HM-Reißnadel, gebogen | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
HM-Reißnadel, gebogen

Forum Professional Solutions | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Eingeschraubter, kodierter Griff mit einer geraden und einer um 70° gebogenen Hartmetall-Spitze.

HM-Reißnadel, gerade | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
HM-Reißnadel, gerade

Forum Professional Solutions | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Reißnadel im Sechskantgriff mit gerader Spitze.

HM-Reißnadel, gerändelter Griff | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
HM-Reißnadel, gerändelter Griff

Vogel | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Reißnadel mit versenkbarer Spitze und Alugehäuse in stabiler SB-Hängetasche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken