Menu

Präzisions-Fühlerlehre

von Forum Professional Solutions   |   mehr Endmaße, Messlehren, Messschablonen

Drucken
Fächerspion zum Prüfen von Zwischenräumen und Kontaktabständen.
Vorteile/Ausführungen
  • Blätter konisch zulaufend
  • einzeln mit der Größe beschriftet
  • mit Feststellmutter

Anwendungen/Hinweise
  • Einzelabmessungen 8 Blatt: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5 mm
  • Einzelabmessungen 13 Blatt: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1 mm
  • Einzelabmessungen 20 Blatt: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1 mm
  • Einzelabmessungen 21 Blatt: 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2 mm

Material
  • Blatt aus gehärtetem Federstahl oder Messing
  • Schale hochglanzvernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Fühlerlehrenband | Endmaße, Messlehren, Messschablonen
angesehen
Gekauft
Fühlerlehrenband

Forum Professional Solutions | Endmaße, Messlehren, Messschablonen

Besonders geeignet als Unterlage von Maschinenbauteilen und Werkzeugen zur genauen Ausrichtung und Einstellung oder für präzises Prüfen von Kontrollabständen.

Fühlerlehrenband in Werkstattbox | Endmaße, Messlehren, Messschablonen
angesehen
Gekauft
Fühlerlehrenband in Werkstattbox

Forum Professional Solutions | Endmaße, Messlehren, Messschablonen

Besonders geeignet als Unterlage von Maschinenbauteilen und Werkzeugen zur genauen Ausrichtung und Einstellung oder für präzises Prüfen von Kontrollabständen.

Metallfolie | Endmaße, Messlehren, Messschablonen
angesehen
Gekauft
Metallfolie

Record | Endmaße, Messlehren, Messschablonen

Folienband 150 x 2.500 mm zum Ausgleichen von Toleranzen, Unterlage bei Vorrichtungen, Einrichten von Werkzeugen und Lagerspielen, Justieren von Apparaten usw.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken