Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rollmeter, geeicht

mehr in Zollstöcke, Rollmeter | mehr von

Rollmeter, geeicht

Mehr in Zollstöcke, Rollmeter | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Selbstrücklaufendes Stahlband mit Stopp.
Material
  • Gehäuse
aus Kunststoff

Für Sie interessant


mehr von Schuller Eh´klar | mehr Zollstöcke, Rollmeter

Das Maßband ist geeicht, das Gehäuse ist aus einem 2K-Material, außerdem ist es  rutschfest, hat eine durchgehende mm-Teilung, einen Stopper und...


mehr von Stanley | mehr Zollstöcke, Rollmeter

Mit Feststellvorrichtung, automatischem Bandrücklauf und Gürtelklemme. Mit beweglichem Endhaken für Innen- und Außenmessung. Das ergonomisch, sc...


mehr von KDS® | mehr Zollstöcke, Rollmeter

2-färbiges kompaktes Metallgehäuse, Stahlbänder sind beidseitig bedruckt, Mess-Skala mit „Dura Coat“-Beschichtung – gewährleistet ca. 10-fache L...


mehr von Sola® Messwerkzeuge | mehr Zollstöcke, Rollmeter

Gelblackiertes Stahlband mit durchgehender mm-Teilung, automatischem Bandeinzug und Gürtelclip.


mehr Zollstöcke, Rollmeter

Schlagfestes, verchromtes Kunststoffgehäuse, epoxydharzbeschichtetes Stahlband. Mit Clip, doppelseitige Teilung, Gleit-Endhaken, mit Bandsperre...


mehr von Stanley | mehr Zollstöcke, Rollmeter

Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip. Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenm...