Winkelmesser WIM

von Sola® Messwerkzeuge   |   mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Drucken
Produktdetails
Mit dem Winkelmesser kann der Winkelgrad auch an schwierigen Stellen schnell und exakt bestimmt werden.
Technische Daten
  • Messbereich
180°
  • Ablesemöglichkeit
0,5°
  • Schenkellänge
60 cm
  • Skala
1 Teilstrich = 1°

Downloads

Für Sie interessant

Universal-Winkelmesser | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Universal-Winkelmesser

Mitutoyo | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Winkelmesser mit parallaxenfreier Ablesung, Feineinstellung und Vergrößerungsglas.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen