Menu

Winkelmesser GAM 220 MF Digital

von Bosch   |   mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Drucken
Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
  • optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
  • Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
  • präzise Winkelübertragung durch mechanische Feststellschraube
  • robuste und kompakte Bauweise mit IP 54 Schutz
  • keine Kalibrierung erforderlich

Technische Daten
  • Messgenauigkeit, Winkel
± 0,1°
  • Messgenauigkeit, Libellen
± 0,05°
  • Genauigkeit der Winkelberechnung
± 0,1°
  • Stromversorgung Batterien
4 Stk. 1,5-V-R6 / AAA
  • Batterieleistung, ca.
80 h
  • Abschaltautomatik, ca.
30 min
  • Schenkellänge
40 cm

Downloads

Für Sie interessant

Winkelmesser WITRON, elektronisch | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkelmesser WITRON, elektronisch

Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Digitaler, elektronischer Rohrprofil-Winkelmesser zur schnellen und exakten Bestimmung von Winkelgraden – auch an schwierigen Stellen.

Digit-Winkelmesser | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Digit-Winkelmesser

Nestle | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Digitale Winkelmesser für den Innenausbau. Sie eignen sich bei der Ausrichtung aller Arten von Einbaumöbeln, im Treppenbau, für Fliesenleger und bei Dachfirsten.

Winkel- und Neigungsmesser GIM 60 L Digital | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkel- und Neigungsmesser GIM 60 L Digital

Bosch | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz.

Universal-Winkelmesser Digimatic | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Universal-Winkelmesser Digimatic

Mitutoyo | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Winkelmesser mit klar erkennbarer Digitalanzeige und einfacher, exakter Justierung über feste Referenzpunkte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken