Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Winkel- und Neigungsmesser Digital GIM 60 L

mehr in Winkelmesser, Anschlagwinkel | mehr von

Winkel- und Neigungsmesser Digital GIM 60 L

Mehr in Winkelmesser, Anschlagwinkel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz.
Vorteile/Ausführungen
  • beliebiger Wert als alternative 0° einstellbar
  • manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
  • Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display
  • Umschaltung der Maßeinheiten möglich
  • automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit
Anwendungen/Hinweise
  • integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
  • starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
  • Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
Technische Daten
  • Länge
60 cm
  • Messbereich
0 – 360° (4 x 90°)
  • Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°
± 0,05°
  • Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°
± 0,1°
  • Arbeitsbereich (Laser)
30 m
  • Gewicht ca.
0,9 kg
  • Länge
618 mm
  • Breite
27 mm
  • Höhe
59 mm
  • Lasertyp
635 nm, < 1 mW
  • Laserreichweite
30 m
  • Laserklasse
2
  • Nivelliergenauigkeit Laser
± 0,5 mm/m
  • Maßeinheiten
°, %, mm/m
  • Stativaufnahme
1/4"
Lieferumfang
  • 4 x 1,5 V R6
  • Schutztasche

Für Sie interessant


mehr von Sola® Messwerkzeuge | mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Zur schnellen und exakten Bestimmung des Winkelgrads auch an schwierigen Stellen.


mehr von Bosch | mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel.


mehr von Mitutoyo | mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Winkelmesser mit klar erkennbarer Digitalanzeige und einfacher, exakter Justierung über feste Referenzpunkt.


mehr von Nestle | mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Digitale Winkelmesser für den Innenausbau. Sie eignen sich bei der Ausrichtung aller Arten von Einbaumöbeln, im Treppenbau, für Fliesenleger und...