Menu

Rotationslaser-Set Smart Level HV

von Theis   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen.
Einsatzbereich
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Hoch- und Tiefbau
  • Straßenbau
  • Innenausbau
  • Fluchtungsarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • manuelle Neigung und Lotstrahl
  • in beiden Achsen ±10 % manuell neigbar
  • übersichtliches Bedienfeld, einfache Handhabung
  • SCAN- und TILT-Funktion
  • Infrarot-Fernbedienung 360°

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP64, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Laserdiode
635 nm, ≤1 mW
  • Genauigkeit
±1 mm auf 10 m
  • Genauigkeit Empfänger
±1/2/5 mm
  • Selbstnivellierbereich
±5°
  • Neigungsfähigkeit X/Y Achsen
±10°
  • Rotationsgeschwindigkeit
0–600 U/min
  • Stromversorgung Akku
NiMH 4,8 V; 4 Ah
  • Betriebsdauer ca.
25 h

Lieferumfang
  • Empfänger TE 6
  • Akku/Ladegerät
  • Fernbedienung
  • Schutzkasten
  • Alustativ 1–1,65 m
  • Teleskop-Nivellierlatte E-Teilung 1,2–5 m

Downloads

Für Sie interessant

Multifunktionslaser Pulsar HV-R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Aktion
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für ehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6G | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6G

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für sehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6R

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Empfänger erhöht die Reichweite des Linienlasers um 80 m.

Rotationslaser Duraplane G360 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser Duraplane G360

Laserliner | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Hybridlaser mit grünem Laserstrahl für präzises Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal für schnelle und genaue Messergebnisse durch starke, gut sichtbare Laserlinie.

Rotationslaser GRL 300 HV – Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 300 HV – Set

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen.

Rotationslaser GRL 400 H | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Einfacher, robuster Rotationslaser für den Außenbereich der sich mit nur einem Knopf bedienen lässt und dennoch mit höchster Genauigkeit arbeitet.

Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Große Reichweite - bis zu 400 m.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken