Menu

Rotationslaser GRL 300 HV – Set

von Bosch   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen
oder Vibrationen.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige
  • schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische
    Selbstnivellierung von 8 %
  • hohe Robustheit - voll funktionsfähig selbst nach einem Sturz aus 1 m Höhe
  • Lot-und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Laserdiode
635 nm <5 mW
  • Reichweite-Ø
60 m
  • Reichweite-Ø mit Empfänger
300 m
  • Nivelliergenauigkeit
±0,1 mm/m
  • Selbstnivellierbereich
±8 % (±5°)
  • Rotationsgeschwindigkeit
150, 300, 600 U/min
  • Stativgewinde
5/8"
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. 1,5 V-LR 20
  • Stromversorgung Akku
NiMH
  • Betriebsdauer Akku ca.
30 h

Lieferumfang
  • Laser-Empfänger LR 1
  • Fernbedienung RC 1
  • Universalhalterung WM 4
  • Ladegerät-Set mit Adapter
  • Laser-Sichtbrille
  • Laserzieltafel
  • Akku NiMH
  • 2 x 1,2-V-HR20 D
  • 2 x 1,5-V-LR20 D
  • Batteriegehäuse
  • Koffer

Downloads

Für Sie interessant

Multifunktionslaser Pulsar HV-R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Aktion
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für ehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6G | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6G

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für sehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6R

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Laserempfänger Lino RGR 200, rot &amp; grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Empfänger erhöht die Reichweite des Linienlasers um 80 m.

Rotationslaser Duraplane G360 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser Duraplane G360

Laserliner | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Hybridlaser mit grünem Laserstrahl für präzises Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal für schnelle und genaue Messergebnisse durch starke, gut sichtbare Laserlinie.

Rotationslaser-Set Smart Level HV | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser-Set Smart Level HV

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen.

Rotationslaser GRL 400 H | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Einfacher, robuster Rotationslaser für den Außenbereich der sich mit nur einem Knopf bedienen lässt und dennoch mit höchster Genauigkeit arbeitet.

Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Große Reichweite - bis zu 400 m.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken