Menu

Wasserwaage, Standard

mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Leichtmetall-Wasserwaage für den professionellen Handwerker.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal

Vorteile/Ausführungen
  • unzerbrechliche Libellen in Körper eingeklebt

Technische Daten
  • Profilmaße
50 x 20 mm
  • Genauigkeit
0,5 mm/m (0,029°) 
  • Waagrecht-/Senkrechtlibellen
1/1

Material
  • Leichtmetallprofil gezogen, silberfarbig eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Wasserwaage H-Plus mit breiter Anlagefläche | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage H-Plus mit breiter Anlagefläche

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Profil-Wasserwaage aus gezogenem Leichtmetall.

Wasserwaage AZB | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage AZB

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Rohrprofil-Wasserwaage aus hochfester Aluminiumlegierung, für den professionellen Handwerker.

Aktion
Wasserwaage AZB, Setzlatte SLG 2, Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage AZB, Setzlatte SLG 2, Set

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drei Wasserwaagen und eine Setzlatte für den professionellen Handwerker.

Wasserwaage AZ | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage AZ

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Rohrprofil-Wasserwaage aus hochfester Aluminiumlegierung, für den professionellen Handwerker.

Wasserwaage AZ 3 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage AZ 3

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Rohrprofil-Wasserwaage aus hochfester Aluminiumlegierung, für den professionellen Handwerker.

Wasserwaage AV | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage AV

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Rohrprofil-Wasserwaage aus robustem Aluminiumprofil für hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage.

Wasserwaage BIG RED 3 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage BIG RED 3

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Rohrprofil-Wasserwaage aus extra starkem Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen und 2 Griffen, für maximale Stabilität und dauerhaft präzise Messergebnisse unter härtesten Baustellenbedingungen.

Wasserwaage BIG X | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage BIG X

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Rohrprofil-Wasserwaage aus ergonomischem, verwindungssteifem Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse.

Wasserwaage BIG X 3 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage BIG X 3

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Rohrprofil-Wasserwaage aus ergonomischen, verwindungssteifen Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse.

Wasserwaage BIG X 3 – Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Wasserwaage BIG X 3 – Set

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Rohrprofil-Wasserwaagen-Set aus ergonomischen, verwindungssteifen Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse.

Präzisions-Wasserwaage HPL | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Präzisions-Wasserwaage HPL

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Wasserwaage aus extra starkem Aluminium-I-Profil mit 2 Griffen, für maximale Stabilität und höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage.

Präzisions-Wasserwaage HPL 3 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Präzisions-Wasserwaage HPL 3

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Wasserwaage aus extra starkem Aluminium-I-Profil mit 6 Griffen, für maximale Stabilität und höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken