Menu

Zweikanal-Digitalthermometer 54 II B

von Fluke   |   mehr Thermometer, Temperaturmessgeräte

Drucken
Das Digitalthermometer erfasst Kontakttemperaturen bei der Prüfung von Motoren, Isolationen, Schaltern und korrodierten Verbindungen. Die Recall- und Datenprotokollierung ermöglicht eine einfache Überprüfung der Daten zu einem späteren Zeitpunkt.
Vorteile/Ausführungen
  • Hintergrundbeleuchtete Doppelanzeige
  • Infrarot-USB-Schnittstelle
  • Recall-Funktion zum Abrufen protokollierter Daten
  • Forms®-Temperature für weitere Analysen und grafischer Darstellung
  • Spritzwassergeschütztes, staubdichtes Gehäuse
  • Relativzeit für MIN, MAX und AVG liefert einen Zeitbezug für bestimmte Ereignisse

Technische Daten
  • Betriebsdauer
1.000 Stunden
  • mit Thermoelement Typ J
–210 °C bis 1.200 °C
  • mit Thermoelement Typ K
–200 °C bis 1.372 °C
  • mit Thermoelement Typ T
–250 °C bis 400 °C
  • mit Thermoelement Typ E
–150 °C bis 1.000 °C
  • mit Thermoelement Typ R und S
0 °C bis 1.767 °C
  • mit Thermoelement Typ N
–200 °C bis 1.300 °C
  • Temperaturskala
ITS-90
  • Anzeige
°C, °F, Kelvin (K)
  • Speicher
bis zu 500 Messwerte
  • Abmessung L x B x H
173 x 86 x 38 mm
  • Gewicht
400 g
  • Stromversorgung Batterien
3 Stk. AA
  • Sicherheitsspezifikationen
CSA C22.2 Nr. 1010.1 1992; EN 61010

Lieferumfang
  • stoßabsorbierender Schutzholster
  • Batterien
  • 2 Stk. 80PK-1 Messfühler

CE


Downloads

Für Sie interessant

Thermometer ThermoTester | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Thermometer ThermoTester

Laserliner | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Digitales Thermometer mit schneller Reaktionszeit, Data-Hold-Funktion und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten durch großen Temperatur-Messbereich.

Bimetallthermometer Fig. 20 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Bimetallthermometer Fig. 20

Thermometer, Temperaturmessgeräte

Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Heizungs- und Industriebereich.

Bimetallthermometer A52 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Bimetallthermometer A52

Thermometer, Temperaturmessgeräte

Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Industriebereich.

Thermometer mit Minimal- und Maximalanzeige | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Thermometer mit Minimal- und Maximalanzeige

Thermometer, Temperaturmessgeräte

Kompakter Thermometer mit Magnet. Separate Anzeige von Minimal- und Maximal-Temperatur.

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät 971 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät 971

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Messgerät zum schnellen und exakten Messen von Feuchtigkeit und Temperatur.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken