Hier finden Sie Messgeräte für die unterschiedlichsten Anforderungen. Egal, ob Sie auf der Suche nach einer Wärmebildkamera, einem Feuchtigkeitsmesser, einem Ortungsgerät, einem Druckmessgerät oder einem Messrad sind – hier werden Sie fündig. Mit den Produkten von Top-Herstellern wie Benning, Mitutoyo, Eschenbach oder Bosch messen Sie ganz genau! Mehr in unserem Ratgeber
Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Thermal Camera 9 HZ zum Aufnehmen von Wärmebildern.
Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Thermal Camera 9 HZ mit Standard-Infrarotobjektiv zum Aufnehmen von Wärmebildern.
Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Messen von aufgenommenen Wärmebildern mit kleineren Temperaturunterschiede aus großer Entfernung.
Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Robuste und bedienfreundliche Wärmebildkamera im Taschenformat für Inspektionen an Elektro- und Industrieanlagen.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Profilprojektor zur einfachen Bedienung zur stabilen Maß- und Winkelmessung.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Robustes Standgerät besonders geeignet für Messungen an großen und schweren Werkstücken.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Werstattmikroskop mit XY-Tisch und eingebauter Kreisskala zur Messung von Maßen und Winkeln von kleinen Werkstücken.
Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Zur Messung von Schichten aus Farbe, Lack, Kunststoff, Gummi, Keramik, Isolierungen und selbst galvanischen Überzügen.
Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Kompaktes Basisgerät zur schnellen und zerstörungsfreien Schichtdickenmessung von Schichten aus Farbe, Lack, Kunststoff, Gummi, Keramik, Isolierungen und selbst galvanischen Überzügen auf magnetischen oder nicht magnetischen Grundwerkstoffen.
Käfer | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Zur schnellen und einfachen Dicken-Messung verschiedenster Werkstoffe wie Papier, Textilien, Folien, Bleche, uvm.
Käfer | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Zur schnellen und einfachen Dicken-Messung speziell von weichen Werkstoffe wie Leder, Pappe, Papier und Folien.
Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Spritzwassergeschütztes Messgerät zur Messung von Wanddicke mittels Schallgeschwindigkeit auch an innen korrodierten Behältern und Rohrleitungen.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Zur einfachen stationären und mobilen Rauheitsmessung von Werkstückoberflächen mit einfacher und intuitiver Menüführung auf dem 2,4"-TFT-Farbdisplay.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Zur einfachen stationären und mobilen Rauheitsmessung von Werkstückoberflächen, mit Touchscreen und integriertem Drucker. Das farbige 5,7 " Display macht ein einfaches Navigieren und Einstellen von Messbedingungen, Ergebnissen & Grafiken möglich.
Sauter | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Durometer für Messungen der Eindringtiefe (Shore), empfohlen für interne Vergleichsmessungen, bei denen Norm-Kalibrierungen nicht möglich sind.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Durch die konstante und niedrige Messkraft besonders geeignet für die Messung von weichen Materialien wie Gummi, Kunststoff, Filmstärken oder empfindlichen Formteilen.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Die gestalteten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Die Härteprüfmaschine HR-320MS der Serie 963, kann sowohl Rockwell als auch Super-Rockwell messen und bietet maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Handliches, leichtes Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke nach dem „Rückprallhärte“-Prinzip. Mit integrierter Umrechnung auf Vickers, Brinell, Rockwell B/C, Shore HS und Zugfestigkeit und automatischer Kompensation des Winkels der Messrichtung.
Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Härteprüfgerät mit externem Rückprallsensor (Typ D) und automatischer Sensorerkennung.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Beim Messvorgang fährt der Verwender mit dem Wallscanner über die Fläche, auf der er arbeiten will. Das Gerät erzeugt dabei ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld, das in Mauerwerk, Beton und Trockenbauwände eindringt. Werkstoffe und Hohlräume, deren physikalisch-elektrische Eigenschaften sich vom Wandmaterial unterscheiden, verzerren dieses Feld. Aus diesen Informationen kann der Wallscanner die verschiedenen Leitungen, Hohlräume und Materialien orten.
Beim Bohren oder auch anderen Arbeiten in Wänden, Böden oder Decken besteht immer die Gefahr, dass Leitungen beschädigt werden. Mithilfe eines Wallscanners können Leitungen und andere Materialien sowie Hohlräume schon vor dem Start der Arbeiten entdeckt und damit Schäden verhindert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!