F+C Optic | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Die Messlupe bietet eine erstklassige Bildschärfe im gesamten Blickfeld durch das achromatische Linsensystem. Durch die spezielle Strichplatte ist das Ablesen der Daten auf hellem wie auch auf dunklem Hintergrund möglich.
F+C Optic | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Die Messlupe bietet eine erstklassige Bildschärfe im gesamten Blickfeld durch das achromatische Linsensystem. Durch die spezielle Strichplatte ist das Ablesen der Daten auf hellem wie auch auf dunklem Hintergrund möglich.
F+C Optic | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Wechselskala mit mm/Inch und Radien/Winkel/mm für Messlupen F+C.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Beim Messvorgang fährt der Verwender mit dem Wallscanner über die Fläche, auf der er arbeiten will. Das Gerät erzeugt dabei ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld, das in Mauerwerk, Beton und Trockenbauwände eindringt. Werkstoffe und Hohlräume, deren physikalisch-elektrische Eigenschaften sich vom Wandmaterial unterscheiden, verzerren dieses Feld. Aus diesen Informationen kann der Wallscanner die verschiedenen Leitungen, Hohlräume und Materialien orten.
Beim Bohren oder auch anderen Arbeiten in Wänden, Böden oder Decken besteht immer die Gefahr, dass Leitungen beschädigt werden. Mithilfe eines Wallscanners können Leitungen und andere Materialien sowie Hohlräume schon vor dem Start der Arbeiten entdeckt und damit Schäden verhindert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!