Menu

Multimeter 233 mit abnehmbarem Anzeigemodul

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Das Echteffektiv-Digitalmultimeter ist besonders geeignet zum Messen an schwer zugänglichen Stellen durch das abnehmbare Anzeigemodul.
Einsatzbereich
  • Gleich- und Wechselströme
  • Widerstandsmessung
  • Kapazitätsmessung
  • Frequenzmessung
  • Temperaturmessung

Vorteile/Ausführungen
  • automatische und manuelle Bereichswahl
  • drahtlose Übertragung der Messwerte auf das Anzeigemodul (Reichweite 10 m)
  • großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V gemäß EN 61010–1

Technische Daten
  • Gleich- und Wechselspannung
0,1 mV–1.000 V
  • Gleich- und Wechselstrom
1 mA–10 A
  • Widerstand
0,1 Ω–40 Ω
  • Frequenz
5 Hz–50 kHz
  • Kapazität
1 nF–9.999 μF
  • Temperatur
–40 °C bis +400 °C
  • Stromversorgung Batterie
5 Stk. AA
  • Betriebsdauer
400 h
  • Abmessung L x B x H
193 x 93 x 53 mm

Lieferumfang
  • Batterie
  • Bedienungshandbuch

CESchutzklasse 2TÜV Süd


Downloads

Für Sie interessant

Digitalmultimeter | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter

Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer

Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Taschenmultimeter mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zubehör für Messgeräte mit der Schutzart IP67.

Abverkauf
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Strommessung bis 200 A AC, Drehfeldrichtungsprüfung sowie Spannungsmessung in Einhandbedienung.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM 2 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM 2

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Berührungsloser Spannungsprüfer mit integriertem Messwertspeicher und Überlastungsschutz.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM P3 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM P3

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken