Menu

Präzisions-Messzeugsatz, 5-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Messzeug-Sätze

Drucken
Für Kontrollzwecke im Werkzeugbau und in der Fertigung.
Lieferumfang
  • Haarwinkel rostfrei DIN 875/00, 75 x 50 mm
  • Haarlineal Normalstahl DIN 874/00, Länge 100 mm
  • Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, rostfrei, 40 x 28 mm
  • Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, rostfrei, 25 x 20 mm
  • Endmaß-Anreißspitze 60 x 8 x 8 mm
  • Holzetui

INOX


Downloads

Für Sie interessant

Werkstattwagen, Montagerollen
Das könnte Sie auch interessieren
Werkzeugmodul S'n'S, Messtechnik | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Messtechnik

Das könnte Sie auch interessieren

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Uhren-Messschieber, Forum | Messschieber
angesehen
Gekauft
Uhren-Messschieber, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Stoßgeschütztes Messgerät zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Winkelmesser, Anschlagwinkel
Das könnte Sie auch interessieren
Schlosserwinkel ohne Anschlag | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Schlosserwinkel ohne Anschlag

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Winkelmesser für Stahlbau- und Schlosserarbeiten, zur Anwendung in Werkstätten oder vor Ort auf der Baustelle.

Messzeugsatz, 8-teilig | Messzeug-Sätze
angesehen
Gekauft
Messzeugsatz, 8-teilig

Helios Preisser | Messzeug-Sätze

8-teilige Grundausstattung zum Messen von verschiedenen Bereichen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken