Menu

Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, 0,01 mm

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Das blendfreie, flache Uhrenglas ermöglicht ein leichteres Ablesen und ist unempfindlich gegen Staub und Öl. In beide Richtungen antastbar. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.
Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und gute Ablesbarkeit
  • mehrfach beschichtetes Uhrenglas
  • edelsteingelagert

Technische Daten
  • Tastkugel
Ø 2 mm
  • Schaft
Ø 8 mm

Downloads

Für Sie interessant

Tastspitze für Fühlhebelmessgeräte | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Tastspitze für Fühlhebelmessgeräte

Mitutoyo Zubehör von

Taster für Serie 513 mit verschiedenen Abmessungen und Spitzen.

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Fühlhebelmessgeräte-Satz, Magnetstativ | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgeräte-Satz, Magnetstativ

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Präzises Fühlhebelmessgerät in horizontaler Ausführung zum Antasten in beide Messrichtungen mit mehrfach beschichtetem, blendfreiem flachen Uhrenglas für leichteres ablesen. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.

Fühlhebelmessgerät mit schwenkbarem Messfühler | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät mit schwenkbarem Messfühler

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messmittel mit umschaltbarer Hebelbewegung nach rechts und links.

Fühlhebelmessgerät | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messmittel mit automatischer Umschaltung der Messrichtung und drehbarem Außenring.

Fühlhebelmessgerät, universale Ausführung | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät, universale Ausführung

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Die Messuhr kann mit einem Tastarm und einem drehbaren Außenring zum Einstellen des Nullpunktes automatisch gewendet werden.

Fühlhebelmessgerät, geneigte Ausführung | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät, geneigte Ausführung

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Durch blendfreies, flaches Uhrenglas wird ein einfaches Ablesen der Messergebnisse ermöglicht. In beide Messrichtungen antastbar. Die Skala ist um 20° geneigt und der Außenring zum Nullstellen drehbar.

Fühlhebelmessgerät, vertikale Ausführung | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät, vertikale Ausführung

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Durch blendfreies, flaches Uhrenglas wird ein einfaches Ablesen der Messergebnisse ermöglicht. In beide Messrichtungen antastbar. Die Skala ist um 90° geneigt und der Außenring zum Nullstellen drehbar.

Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, 0,001 / 0,002 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, 0,001 / 0,002 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Das blendfreie, flache Uhrenglas ermöglicht ein leichteres Ablesen und ist unempfindlich gegen Staub und Öl. In beide Richtungen antastbar. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.

Fühlhebelmessgerät, Käfer | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät, Käfer

Käfer | Messuhren, Messstative, Messtische

Antastung in beiden Messrichtungen möglich (Umschaltung automatisch). Außenring drehbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken