Menu

Fühlhebelmessgeräte-Satz, Magnetstativ

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Präzises Fühlhebelmessgerät in horizontaler Ausführung zum Antasten in beide Messrichtungen mit mehrfach beschichtetem, blendfreiem flachen Uhrenglas für leichteres ablesen. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.
Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Ablesbarkeit
  • unempfindlich gegen eindringen von Staub und Öl
  • edelsteingelagerte Präzisionszahnräder für reibungslose und präzise Messung

Technische Daten
  • Tastkugel
Ø 2 mm
  • Gehäuse
Ø 40 mm
  • Magnet
Ø 30 mm

Material
  • Edelsteingelagert
  • Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel

Lieferumfang
  • Fühlhebelmessgerät 513-404-10E
  • Mini-Magnetstativ 7014-10
  • Schaft mit Klemmring 902804

Downloads

Für Sie interessant

Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, Komplettsatz, 0,01 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, Komplettsatz, 0,01 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Das blendfreie, flache Uhrenglas ermöglicht ein leichteres Ablesen und ist unempfindlich gegen Staub und Öl. In beide Richtungen antastbar. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken