Menu
  • Produkte
  • Marken

Fühlhebelmessgeräte-Satz

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Produktdetails
Präzises Fühlhebelmessgerät in horizontaler Ausführung zum Antasten in beide Messrichtungen mit mehrfach beschichtetem, blendfreiem flachen Uhrenglas für leichteres ablesen. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.
Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Ablesbarkeit
  • unempfindlich gegen eindringen von Staub und Öl
  • edelsteingelagerte Präzisionszahnräder für reibungslose und präzise Messung

Technische Daten
  • Gehäuse–Ø
40 mm

Material
  • Edelsteingelagert
  • Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel

Lieferumfang
  • Fühlhebelmessgerät
  • Messeinsätze Ø 1 / 2 / 3 mm
  • Überwurfmutter für Einspannschaft
  • Einspannschaft Ø 4 / 8 mm (Gewinde M10)
  • Universalhalter
  • Aufnahme für Universalhalter (9 x 9 x 100 mm
  • im Etui

WerksnormVerpackung


Norm
  • DIN 2270

Downloads

Für Sie interessant

Fühlhebelmessgeräte-Satz, Magnetstativ | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Fühlhebelmessgeräte-Satz, Magnetstativ

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Präzises Fühlhebelmessgerät in horizontaler Ausführung zum Antasten in beide Messrichtungen mit mehrfach beschichtetem, blendfreiem flachen Uhrenglas für leichteres ablesen. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken