Menu

Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-S, IP42

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Messuhr mit einmaliger Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel beim absoluten Nullpunkt bleibt.
Vorteile/Ausführungen
  • Präzision bei höchster Verfahrgeschwindigkeit
  • mit Datenausgang
  • Ein-Aus-Schalter, Origin-Funktion, Umschaltung der Zählrichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP42, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Spritzwasser
  • Schutzart IP53, Schutz gegen Staub und Sprühwasser

Technische Daten
  • Passung Schaft-Ø
h6

Material
  • Messeinsatz Hartmetall-Kugel

Lieferumfang
  • Batterie SR44

Geprüfte Qualität – MitutoyoABSOLUTE-SystemDigimatic


Downloads

Für Sie interessant

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Gelenkmessstativ mit Magnetfuß | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Gelenkmessstativ mit Magnetfuß

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Zum Fixieren von Messuhren oder Fühlhebelmessgeräten in jeder beliebigen Lage über mechanische Klemmung.

Digital-Messuhr, IP65 | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Digital-Messuhr, IP65

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Wasser- und kühlmitteldichte Messuhr aus Aluminium.

Messuhr ABSOLUTE Digimatic, IP42, für Innenmessgeräte | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic, IP42, für Innenmessgeräte

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Speziell für Innenmessgeräte entwickelte Messuhr mit analoger Balkenanzeige im Display, auf 12 Skalen umschaltbar.

Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-C, IP42, mit Datenausgang | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-C, IP42, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Multifunktionale Messuhr mit integrierter Berechnungsformel und analoger Balkenanzeige, die auf 14 verschiedene Skalen umschaltbar ist.

Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-C, IP42, geringe Messkraft | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-C, IP42, geringe Messkraft

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Multifunktionsmessuhr mit Datenausgang, Tastensperre und drehbarem Display für Messpräzision bei hoher Verfahrgeschwindigkeit.

Messuhr ABSOLUTE Digimatic Solar ID-SS, IP42 | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic Solar ID-SS, IP42

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Die weltweit erste ABSOLUTE-Digimatic-Messuhr mit Solartechnik.

Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-H | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-H

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Mit visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige. Das Display schaltet die Farbe bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Toleranzgrenzen automatisch von Grün auf Rot um.

Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-N/B, IP66 | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-N/B, IP66

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Mit visueller Toleranzüberwachung. Speziell zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen geeignet.

Aktion
Messuhr Digimatic ID-C | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr Digimatic ID-C

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit geringer Messkraft und flacher Rückwand.

Messuhr ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-C | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-C

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Multifunktionale Messuhr mit integrierter Berechnungsformel und analoger Balkenanzeige, die auf 14 verschiedene Skalen umschaltbar ist.

Aktion
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-U, IP42 | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-U, IP42

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Schlanke und kompakte Messuhr, geeignet zum Einbau in Messvorrichtungen. Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit gegeben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken