Bügelmessschraube DIGIMATIC QuantuMike, IP65, ohne Datenausgang

von Mitutoyo   |   mehr Messschrauben, Mikrometerschrauben

Drucken
Produktdetails
Mikrometer mit Ratsche und Spindel-Klemmhebel sowie einer besonders hohen Spindelsteigung für eine 4 x schnellere Bewegung. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.
Vorteile/Ausführungen
  • resistent gegen Kühl- und Schmiermittel
  • einfache Bedienung mit einer Hand
  • enorme Zeitersparnis beim Messen
  • Funktionen: Ein/Aus (Auto Power OFF nach 20 min)
  • Data/Hold-Taste, Tastensperre

Technische Daten
  • Parallelität Modelle bis 50 mm
1 µm
  • Parallelität Modelle ab 50 mm
2 µm
  • Trommel Ø
19,3 mm
  • Ziffernschrittwert
0,001 mm

Material
  • Messfläche HM-bestückt, feinstgeläppt

Lieferumfang
  • Einstellschlüssel, mit Einstellmaß ab Messbereich 25 mm
  • bis Messbereich 50 mm mit Werks-Kalibrierzertifikat
  • 1 Batterie (SR44)
  • Box

WerksnormIP65Rückführbares Werks-ZertifikatDigimaticVerpackung


Downloads

Für Sie interessant

Knopfzelle | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Knopfzelle

Zubehör

Hochwertige Batterie mit erstklassiger Qualität und langer Haltbarkeit. Optimale Energiequelle für die unterschiedlichsten Verbraucher, von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zur Digitalkamera oder zum Garagentüröffner.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisions-Taschenmessschieber, parallaxfreie Ablesung | Messschieber
angesehen
Präzisions-Taschenmessschieber, parallaxfreie Ablesung

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Messschieber mit Gewindetabelle auf der Rückseite und Genauigkeit nach DIN 862. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Taschenmessschieber ABSOLUTE AOS DIGIMATIC, ohne Datenausgang | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ABSOLUTE AOS DIGIMATIC, ohne Datenausgang

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Durch die Verwendung des magnetischen-induktiven ABS-Maßstabes, hat eine Verschmutzung des Maßstabes keinen Einfluss auf die Messung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschrauben-Satz, analog, Forum, Messbereich 0-100 mm, 4-teilig | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschrauben-Satz, analog, Forum, Messbereich 0-100 mm, 4-teilig

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Messkraftregelung durch Gefühlsratsche und Feststellung durch Spindel-Klemmhebel.

Bügelmessschraube DIGIMATIC, Economy, ohne Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube DIGIMATIC, Economy, ohne Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Praktisches Basismodell mit vereinfachter Funktionalität und konstanter Messkraft, in handlicher Ausführung.

Bügelmessschraube DIGIMATIC, IP65, ohne Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube DIGIMATIC, IP65, ohne Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.

Bügelmessschraube DIGIMATIC, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube DIGIMATIC, IP65, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.

Bügelmessschraube-Set DIGIMATIC mit U-WAVE, IP65 | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube-Set DIGIMATIC mit U-WAVE, IP65

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Set, bestehend aus Bügelmessschraube Digimatic und U-WAVE-TBM-Bluetooth-Sender mit Anschlusseinheit, für eine drahtlose Datenübertragung.

Bügelmessschraube DIGIMATIC QuantuMike, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube DIGIMATIC QuantuMike, IP65, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometer mit Ratsche und Spindel-Klemmhebel sowie einer besonders hohen Spindelsteigung für eine 4 x schnellere Bewegung. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.

Bügelmessschraube ABSOLUTE DIGIMATIC QuickMike, IP54, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube ABSOLUTE DIGIMATIC QuickMike, IP54, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometer mit 20 x schnellerer Spindelverstellung durch nichtdrehende Schiebespindel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen