Holzspiralbohrer für Pfostenträger

von Pitzl®   |   mehr Holzbohrer

Drucken
Produktdetails
Mit Gewinderohr-Ø 44,5 mm.
Technische Daten
  •  Drehzahl
max. 1.500 min-1

Downloads

Für Sie interessant

Holzspiralbohrer | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer

Bosch | Holzbohrer

Diverse BOSCH Holzspiralbohrer.

Holzspiralbohrer-HSS | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer-HSS

Bosch | Holzbohrer

Mit Sechskantschaft.

Holzspiralbohrer-Set 5-teilig | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer-Set 5-teilig

Bosch | Holzbohrer

Robust Line.

Holzspiralbohrer-Set 8-teilig | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer-Set 8-teilig

Bosch | Holzbohrer

Robust Line.

Holzspiralbohrer HM | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer HM

Stern Werkzeuge | Holzbohrer

Mit durchgehendem Schaft.

Holzspiralbohrer-Satz, SP 11-tlg., Stern | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer-Satz, SP 11-tlg., Stern

Stern Werkzeuge | Holzbohrer

11-teiliger Holzspiralbohrer-Satz mit doppelter Rückenführung und vier Schneiden in einer Holzkassette.

Holzspiralbohrer-Satz, 8-tlg. | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer-Satz, 8-tlg.

Forum Professional Solutions | Holzbohrer

8-teiliger Holzspiralbohrer-Satz in einer Kunststoffkassette.

Holzspiralbohrer Stern SP | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer Stern SP

Stern Werkzeuge | Holzbohrer

4 mm bis 10 mm Schaft durchgehend, 12 mm bis 20 mm Schaft 10 x 30 mm.

Holzspiralbohrer HS | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer HS

Fisch® | Holzbohrer

Zu Staketenbohrlehre.

Holzspiralbohrer CVA | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer CVA

Forum Professional Solutions | Holzbohrer

CVA - 100Cr6-Ausführung, mit Zentrierspitze, 2 Schneiden und 2 Vorschneidern.

Holzspiralbohrer, SP, Forum | Holzbohrer
angesehen
Holzspiralbohrer, SP, Forum

Forum Professional Solutions | Holzbohrer

SP-Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkenden Schneiden.

HM-Dübelbohrer | Holzbohrer
angesehen
HM-Dübelbohrer

Stern Werkzeuge | Holzbohrer

Mit durchgehendem Schaft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen