Menu

Holzspiralbohrer-Satz CV, Bosch

von Bosch   |   mehr Holzbohrer

Drucken
Praktisches Holzbohrer-Set (Robust Line) enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft, Zentrierspitze sowie Schulterschneider für präzise Bohrungen und einfachen Abtransport des Bohrguts. Robuste, hochwertige Kunststoffbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anordnung sind die Holzbohrer jederzeit griffbereit.
Einsatzbereich
  • Weichholz
  • Hartholz

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft (Rundschaft)
  • präzisionsgeschliffene Vorschneider für ausrissfreie Löcher
  • Zentrierspitze für exakte Positionierung des Bohrlochs
  • keine verstopfte Bohrlöcher dank 2 Nuten
  • griffbereite, stabile Aufbewahrungs-/Entnahmebox

Anwendungen/Hinweise
  • für alle gängigen Bohrmaschinen/Bohrschrauber

Material
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl (Chrom-Vanadium)
  • Kassette aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Satz 5-teilig: je 1 Holzspiralbohrer Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Satz 8-teilig: je 1 Holzspiralbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
  • Kunststoffkassette

Zylinderschaft


Downloads

Für Sie interessant

Holzspiralbohrer CV, Standard, Bosch | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer CV, Standard, Bosch

Bosch | Holzbohrer

Zweispiraliger, scharfer Holzbohrer mit zylindrischem Schaft, Zentrierspitze sowie Schulterschneider für präzise Bohrungen und einfachen Abtransport des Bohrguts.

Holzspiralbohrer HSS, Bosch | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer HSS, Bosch

Bosch | Holzbohrer

Aus dem Vollen geschliffener, zweispiraliger HSS-Präzisionsholzbohrer mit 6-kantschaft, Zentrierspitze sowie Schulterschneider für präzise Bohrungen und einfachen Abtransport des Bohrguts.

Holzspiralbohrer HW/HM, Stern | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer HW/HM, Stern

Stern Werkzeuge | Holzbohrer

Zweispiraliger Holzbohrer mit zylindrischem Schaft bzw. reduziertem Schaft, Zentrierspitze sowie zwei Vorschneider für präzise Bohrungen und einfachen Abtransport des Bohrguts.

Holzspiralbohrer SP, Stern | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer SP, Stern

Stern Werkzeuge | Holzbohrer

Zweispiraliger Holzbohrer mit zylindrischem Schaft bzw. reduziertem Schaft, Zentrierspitze, doppelter Rückenführung sowie zwei Vorschneider für präzise Bohrungen und einfachen Abtransport des Bohrguts.

Dübelbohrer HW/HM, Stern | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Dübelbohrer HW/HM, Stern

Stern Werkzeuge | Holzbohrer

Zweispiraliger Holzbohrer mit zylindrischem Schaft, Zentrierspitze sowie zwei Vorschneider für saubere, maßhaltige Bohrungen.

Holzspiralbohrer HSS, Fisch | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer HSS, Fisch

Fisch | Holzbohrer

Zweispiraliger Staketenbohrer mit abgesetztem, zylindrischem Schaft, extra langer Zentrierspitze, doppelter Rückenführung sowie zwei Vorschneider speziell für schräg angesetzte und präzise Bohrungen wie im Stiegenbau.

Holzspiralbohrer CVA, Forum | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer CVA, Forum

Forum Professional Solutions | Holzbohrer

Zweispiraliger Holzbohrer mit 6-kantschaft, Zentrierspitze sowie zwei Vorschneider für saubere, maßhaltige Bohrungen.

Holzspiralbohrer SP, Forum | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer SP, Forum

Forum Professional Solutions | Holzbohrer

Zweispiraliger SP-Holzbohrer mit zylindrischem Schaft, Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkenden Schneiden.

Holzspiralbohrer für Pfostenträger | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer für Pfostenträger

Pitzl | Holzbohrer

Holzbohrer für Stützenfüße mit Gewinderohr-Ø 44 mm und glattem Rohr-Ø 42,4 mm.

Holzspiralbohrer-Satz HSS, Bosch | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer-Satz HSS, Bosch

Bosch | Holzbohrer

Praktisches Holzbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit 6-kantschaft, Zentrierspitze sowie Schulterschneider für präzise Bohrungen und einfachen Abtransport des Bohrguts. Robuste, hochwertige Kunststoffbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anordn...

Holzspiralbohrer-Satz SP, Stern, 11-teilig | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer-Satz SP, Stern, 11-teilig

Stern Werkzeuge | Holzbohrer

Praktisches Holzbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft, Zentrierspitze, doppelter Rückenführung sowie zwei Vorschneider für präzise Bohrungen und einfachen Abtransport des Bohrguts. Robuste, hochwertige Holzbox schützt vor Beschädigungen und dank...

Holzspiralbohrer-Satz SP, Forum, 8-teilig | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer-Satz SP, Forum, 8-teilig

Forum Professional Solutions | Holzbohrer

Praktisches Holzbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft, Zentrierspitze sowie vorschneiderartig wirkenden Schneiden für saubere, maßhaltige Bohrungen. Robuste, hochwertige Kunststoffbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anord...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken