Menu

Falzfräser HW, mit Kugellager

von Festool   |   mehr Fräser für Oberfräsen

Drucken
Zweischneidiger Falzfräskopf mit austauschbarem Kugellager zum Fräsen von rechteckigen Aussparungen an Kanten. Die Falztiefe kann durch Tauschen der Kugellager erweitert werden.
Einsatzbereich
  • Weichholz
  • Hartholz
  • Sperrholz
  • Span- und Faserplatten

Vorteile/Ausführungen
  • exakt geschliffene Schäfte für präzisen Rundlauf
  • direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung dank Kugellager

Anwendungen/Hinweise
  • für alle Hand- und Kantenfräsen

Technische Daten
  • Kugellager Ø 9,5 mm
Falztiefe 11 mm
  • Kugellager Ø 12,7 mm
Falztiefe 9,5 mm
  • Kugellager Ø 16 mm
Falztiefe 7,9 mm
  • Kugellager Ø 19 mm
Falztiefe 6,35 mm
  • Kugellager Ø 22 mm
Falztiefe 4,9 mm

Material
  • HW/HM (Hartmetall)

Lieferumfang
  • inkl. 1 Kugellager Ø 12,7 mm

Downloads

Für Sie interessant

Nutfräser HW | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Nutfräser HW

Festool | Fräser für Oberfräsen

Mit bestückter Grundschneide.

Nutfräser HW, ohne Nabe | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Nutfräser HW, ohne Nabe

Lamello | Fräser für Oberfräsen

Lamello-Nutfräser ohne Nabe mit Distanzscheibe und Wechselzahn zur Herstellung der 4 mm Nut für das perfekt aufeinander abgestimmte Lamello-System.

Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide

Festool | Fräser für Oberfräsen

Mehr Bruchsicherheit bei kleinen Fräsdurchmessern durch die vibrationsarme Voll-Hartmetall-Fräserausführung.

Nutfräser HM Zweischneidig | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Nutfräser HM Zweischneidig

Bosch | Fräser für Oberfräsen

Geeignet für Massivholz,- Span oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialen wie Corian.

Nutfräser HM | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Nutfräser HM

Fräser für Oberfräsen

Grund- und umfangsschneidender HM-Nutfräser in zweischneidiger Ausführug, mit scharfer Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung.

Nutfräser HM, Bosch, zweischneidig, Überlänge | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Nutfräser HM, Bosch, zweischneidig, Überlänge

Bosch | Fräser für Oberfräsen

Zweischneidiger Holz-Nutfräser mit größerer Arbeitslänge zum Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in Holzverbundstoffe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken