Menu

VDE-Elektriker-Werkzeugsortiment, 14-teilig

von Knipex   |   mehr Werkzeug-Sortimente

Drucken
Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe für Servicetechniker, bestückt mit insgesamt 13 Werkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900.
Vorteile/Ausführungen
  • mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen
  • rückwertige Schlaufe zur Befestigung an einen Trolley

Anwendungen/Hinweise
  • passend als Einlagetasche für Werkzeugkoffer Basic, BIG Basic Move, BIG Twin und BIG Twin Move RED

Technische Daten
  • Gewicht (leer)
3 kg

Material
  • Tasche aus strapazierfähiges Polyester-Gewebe mit Reißverschluss

Lieferumfang
  • VDE-Seitenschneider 160 mm
  • Knipex Cobra® 250 mm
  • Electronic Super Knips® 125 mm
  • Crimpzange für Aderendhülsen, selbsteinstellend, mit Seitenführung, 0,08–10,00 mm²
  • VDE-Kabelmesser 180 mm
  • Knipex ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug 0,03–10 mm²
  • Abisolierzange, selbsteinstellend 0,03–10 mm²
  • VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
  • VDE-Schlitzschraubendreher Slim 3,5 mm
  • VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Slim PZ 1 / 2
  • VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Slim PH 1
  • Zollstock Stabila 185 mm
  • Tasche 410 x 60 x 290 mm

VDE1000 V


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Universal-Werkzeugsortiment, 43-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Universal-Werkzeugsortiment, 43-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Universelles Werkzeugsortiment im praktischen ABS-Kunststoffkoffer mit Doppel-Aluminium-Rahmen.

Montage-Werkzeugsortiment, 129-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Montage-Werkzeugsortiment, 129-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Werkzeugsortiment für Montagearbeiten jeglicher Art in praktischer Tasche mit Trageriemen.

Universal-Werkzeugsatz 1/4" + 1/2", 97-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Universal-Werkzeugsatz 1/4" + 1/2", 97-teilig

KS Tools | Werkzeug-Sortimente

Universelles Werkzeugsortiment im stabilen Kunststoffkoffer.

Elektriker-Werkzeugsortiment, lose, 37-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment, lose, 37-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer, lose verpackter Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Koffer, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Koffer, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Koffer mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Trolley, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Trolley, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Trolley mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in L-Boxx, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in L-Boxx, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in grauer L-Boxx mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Schutzkoffer, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Schutzkoffer, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Schutzkoffer mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Polyester-Tasche, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Polyester-Tasche, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzer Tasche mit Umhängeschlaufe.

Sanitär-Werkzeugsortiment, lose, 53-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Sanitär-Werkzeugsortiment, lose, 53-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer, lose verpackter Werkzeugsatz für den Sanitärbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken