Menu

Montage-Werkzeugsortiment, 129-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkzeug-Sortimente

Drucken
Werkzeugsortiment für Montagearbeiten jeglicher Art in praktischer Tasche mit Trageriemen.
Lieferumfang
  • Ringmaulschlüssel SW 8–22
  • Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 1/2" SW 10–32
  • Hebel-Umschaltknarre 1/2" mit 72 Zähnen
  • Verlängerungen 1/2" 125 / 250 mm
  • Quergriff mit Gleitstück 1/2"
  • Kardangelenk 1/2"
  • Rollgabelschlüssel 8"
  • Gripzange 250 mm
  • Wasserpumpenzange 240 mm
  • Schlitz-Schraubendreher 4
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / PH 2 / PZ 2
  • Torx®-Schraubendreher TX 15 / 20 / 25
  • Hebeeisen mit Rollkopf 400 mm
  • Flachmeißel 125 /150 mm
  • Kreuzmeißel 125 mm
  • Körner 120 x 10 mm
  • Durchtreiber 3 / 4 mm
  • Splintentreiber 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Metallsägebogen 300 mm
  • Flachschaber 200 mm
  • Kabelmesser 
  • Taschenbandmaß 3 m
  • Sicherungsringzange für Innenringe J 2
  • Sicherungsringzange für Außenringe A 2
  • Kombizange 180 mm
  • Seitenschneider 160 mm
  • Storchschnabelzange 200 mm
  • Kantenzange 200 mm
  • Schlosserhammer 300 / 500 g
  • Schonhammer 400 g
  • Werkstattfeile Hieb 2 flachstumpf / dreikant / rund / halbrund
  • Holzraspel Hieb 2 halbrund
  • Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend, 200 mm
  • Universal-Bit-Halter mit Edelstahlhülse
  • Bit für Schlitzschrauben 4,5 / 5,5
  • Bit für Kreuzschrauben 2 x PH 1 / 6 x PH 2 / 1 x PH 3
  • Bit für Kreuzschrauben 2 x PZ 1 / 6 x PZ 2 / 1 x PZ 3
  • Bit für Innensechskantschrauben SW 4 / 5 / 6 
  • Bit für Torx®-Schrauben TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  • Kugelkopf-Winkelschraubendreher SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
  • Winkelschraubendreher T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  • LED-Taschenlampe 130
  • Auftreiber 190 mm
  • Draht-Handbürste 4-reihig
  • Spannungsprüfer 1-polig
  • Kunststofföler 125 ml
  • Isolierband 10 m x 15 mm
  • Permanentmarker 3000, schwarz 
  • in praktischer Textiltasche

Downloads

Für Sie interessant

Universal-Werkzeugsortiment, 43-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Universal-Werkzeugsortiment, 43-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Universelles Werkzeugsortiment im praktischen ABS-Kunststoffkoffer mit Doppel-Aluminium-Rahmen.

Universal-Werkzeugsatz 1/4" + 1/2", 97-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Universal-Werkzeugsatz 1/4" + 1/2", 97-teilig

KS Tools | Werkzeug-Sortimente

Universelles Werkzeugsortiment im stabilen Kunststoffkoffer.

Elektriker-Werkzeugsortiment, lose, 37-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment, lose, 37-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer, lose verpackter Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Koffer, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Koffer, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Koffer mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Trolley, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Trolley, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Trolley mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in L-Boxx, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in L-Boxx, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in grauer L-Boxx mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Schutzkoffer, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Schutzkoffer, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Schutzkoffer mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Polyester-Tasche, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Polyester-Tasche, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzer Tasche mit Umhängeschlaufe.

VDE-Elektriker-Werkzeugsortiment, 14-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
VDE-Elektriker-Werkzeugsortiment, 14-teilig

Knipex | Werkzeug-Sortimente

Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe für Servicetechniker, bestückt mit insgesamt 13 Werkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900.

Sanitär-Werkzeugsortiment, lose, 53-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Sanitär-Werkzeugsortiment, lose, 53-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer, lose verpackter Werkzeugsatz für den Sanitärbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken