Menu

Elektriker-Werkzeugsortiment in Schutzkoffer, 38-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkzeug-Sortimente

Drucken
Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Schutzkoffer mit Tragegriff.
Lieferumfang
  • Universalsäge 150 mm
  • Doppelmaulschlüssel SW 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 17 x 19 
  • Winkelschraubendreher-Satz 1,5–10 mm
  • VDE-Schlitzschraubendreher 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5
  • VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / 2
  • VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 / 2
  • Spannungsprüfer
  • Spannungsprüfer DUSPOL expert
  • VDE-Kombizange 180 mm
  • VDE-Radiozange 160 mm
  • VDE-Storchschnabelzange 200 mm
  • VDE-Seitenschneider 160 mm
  • VDE-Abisolierzange 160 mm
  • Kabelmesser
  • Cuttermesser 18 mm
  • Schlosserhammer 300 g
  • Elektrikermeißel 10 x 200 mm
  • Zimmermanns-Bleistift
  • Gliedermaßstab 2 m
  • Wasserwaage 300 mm
  • Schutzkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Universal-Werkzeugsortiment, 43-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Universal-Werkzeugsortiment, 43-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Universelles Werkzeugsortiment im praktischen ABS-Kunststoffkoffer mit Doppel-Aluminium-Rahmen.

Montage-Werkzeugsortiment, 129-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Montage-Werkzeugsortiment, 129-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Werkzeugsortiment für Montagearbeiten jeglicher Art in praktischer Tasche mit Trageriemen.

Universal-Werkzeugsatz 1/4" + 1/2", 97-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Universal-Werkzeugsatz 1/4" + 1/2", 97-teilig

KS Tools | Werkzeug-Sortimente

Universelles Werkzeugsortiment im stabilen Kunststoffkoffer.

Elektriker-Werkzeugsortiment, lose, 37-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment, lose, 37-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer, lose verpackter Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Koffer, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Koffer, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Koffer mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Trolley, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Trolley, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Trolley mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in L-Boxx, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in L-Boxx, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in grauer L-Boxx mit Tragegriff.

Elektriker-Werkzeugsortiment in Polyester-Tasche, 38-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektriker-Werkzeugsortiment in Polyester-Tasche, 38-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzer Tasche mit Umhängeschlaufe.

VDE-Elektriker-Werkzeugsortiment, 14-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
VDE-Elektriker-Werkzeugsortiment, 14-teilig

Knipex | Werkzeug-Sortimente

Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe für Servicetechniker, bestückt mit insgesamt 13 Werkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900.

Sanitär-Werkzeugsortiment, lose, 53-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Sanitär-Werkzeugsortiment, lose, 53-teilig

Forum Professional Solutions | Werkzeug-Sortimente

Praktischer, lose verpackter Werkzeugsatz für den Sanitärbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken