Vorstecher/Auftreiber

von Forum Professional Solutions   |   mehr Schlagwerkzeuge

Drucken
Produktdetails
Mit durchgehender Klinge.
Technische Daten
  • Klingen-Ø 6 mm
  • Klingenlänge 100 mm
  • Gesamtlänge 190 mm

Material
  • Chrom-Molybdän-Stahl
  • duchgehend gehärtet, glanzvernickelt
  • Holzgriff

Downloads

Für Sie interessant

Körner, Forum | Schlagwerkzeuge
angesehen
Körner, Forum

Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge

Hochwertige Vergütung zur Vermeidung von Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern.

Automatikkörner, Forum | Schlagwerkzeuge
angesehen
Automatikkörner, Forum

Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge

Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen.

Körner, Gedore | Schlagwerkzeuge
angesehen
Körner, Gedore

GEDORE | Schlagwerkzeuge

Achtkantiger Standard Körner. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen